Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

2MXF40B UE Multisplit Sensira 2 sorties 4 kW

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : 2MXF40B Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 221310-400164 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
2 395,44 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

2MXF40B UE Multisplit Sensira 2 sorties 4 kW

La gamme MXF série B est compatible avec les unités intérieures FTXF de la gamme mono ainsi qu’avec les CTXF. Elle permet d’équiper plusieurs pièces avec un seul groupe extérieur et de répondre aux besoins de chauffage et de rafraîchissement de l’habitat.

Caractéristiques techniques

Poids 36.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Hauteur 550  mm
Largeur 765  mm
Profondeur 285  mm
Référence fabricant 2MXF40B
Type de produit Unité extérieure multi-split
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

2MXF40B UE Multisplit Sensira 2 sorties 4 kW

La gamme MXF série B est compatible avec les unités intérieures FTXF de la gamme mono ainsi qu’avec les CTXF. Elle permet d’équiper plusieurs pièces avec un seul groupe extérieur et de répondre aux besoins de chauffage et de rafraîchissement de l’habitat.

Caractéristiques techniques

Poids 36.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Hauteur 550  mm
Largeur 765  mm
Profondeur 285  mm
Référence fabricant 2MXF40B
Type de produit Unité extérieure multi-split
Type de gaz R32

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?