Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

3MXF68B UE Multisplit Sensira 3 sorties 6,8 kW

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : 3MXF68B Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 221310-400167 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
4 351,44 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

3MXF68B UE Multisplit Sensira 3 sorties 6,8 kW

Les nouveaux groupes extérieurs MXF série B offrent une solution idéale pour équiper plusieurs pièces avec un seul groupe extérieur. Compatibles avec les unités intérieures FTXF de la gamme mono ainsi qu’avec les CTXF, ils permettent de répondre aux besoins de chauffage et de rafraîchissement de l’habitat avec une installation multi-pièces.

Caractéristiques techniques

Poids 62.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Hauteur 734  mm
Largeur 974  mm
Profondeur 401  mm
Référence fabricant 3MXF68B
Type de produit Unité extérieure multi-split
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

3MXF68B UE Multisplit Sensira 3 sorties 6,8 kW

Les nouveaux groupes extérieurs MXF série B offrent une solution idéale pour équiper plusieurs pièces avec un seul groupe extérieur. Compatibles avec les unités intérieures FTXF de la gamme mono ainsi qu’avec les CTXF, ils permettent de répondre aux besoins de chauffage et de rafraîchissement de l’habitat avec une installation multi-pièces.

Caractéristiques techniques

Poids 62.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Hauteur 734  mm
Largeur 974  mm
Profondeur 401  mm
Référence fabricant 3MXF68B
Type de produit Unité extérieure multi-split
Type de gaz R32

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?