Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Nouveautés produits Testo chez CD SUD

 

3 nouveautés de la marque Testo arrivent dans vos agences CD SUD.

 

MANO 2V 550S (050901-200241) & MANO 4V 557S (050901-200251)

  • + simples et + faciles à utiliser grâce à un écran plus grand, des menus graphiques disponibles affichent les valeurs de pressions (tirage au vide, fuites).
  • + étanches et robustes grâce à un boîtier étanche (IP54) et un cadre métallique interne.
  • + intelligents grâce à une liaison filaire et Bluetooth ayant une portée jusqu'à 150m.

VACUOMETRE 552i (050901-200006)

  • + simples :
    • identifie rapidement et facilement le vide à l'aide des courbes affichées sur l'appli et/ou l'écran du manifold.
    • se connecte automatiquement à l'appli Testo Smart App et manifolds via Bluetooth
    • une application pour tout : affichage, calculs, gestion client et rapport
  • + intelligent :
    • raccord à 45° : raccordement facile sur toutes les installations




Découvrez la prise en main et la configuration des nouveaux manomètres digitaux testo 550s et testo557s dans la vidéo ci-dessous :

 


Polyvalente, toujours à jour et gratuite, découvrez l'application Testo SMART dans la vidéo ci-dessous :



 

 On vous rappelle ?