Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Meuleuse DCG405P2-QW de la marque DeWalt

La meuleuse DCG405P2-QW dispose d’un embrayage électronique qui permet de réduire les rebonds en cas de blocage du disque.

Le frein électronique permet un arrêt en moins de 2 secondes du disque lorsque la gâchette est relâchée.

Le système d’évacuation Maille permet de limiter la poussière aspirée dans le moteur.

La meuleuse est livrée avec un pack de 2 batteries XR 18V Li-Ion avec indicateur de charge.

 

Bénéficiez de l’offre de l’été CD SUD : Du 24 juillet jusqu’au 31 août, pour l’achat d’une meuleuse DCG405P2-QW XR 18V 51h, CD SUD vous offre un disque inox Melatmax 125mm.

Mauleuse DeWalt et disque Metalmax 125mm

Caractéristiques techniques de la meuleuse DCG405P2-QW XR :

  • Puissance absorbée : 1000 W
  • Vitesse à vide : 9000 tr/min
  • Diamètre maxi disque : 125mm
  • Capacité de batterie : 5Ah
  • Voltage : 18 V
  • Poids : 1,7kg

 Découvrez la fiche commerciale de la meuleuse DeWalt

 

La garantie DeWalt 

logo garantie DeWalt 3 ans

Enregistrez votre produit sur le site MyDeWALT.fr durant les 4 semaines suivant votre achat, et bénéficiez d’une extension de garantie de 2 ans*.

*offre soumise à conditions et déclaration nominative.
La preuve d'achat et le certificat de garantie imprimé sont nécessaires pour tout retour SAV sous garantie.

 

 On vous rappelle ?