Première commande en ligne ? Bénéficiez de 10% de remise immédiate avec le code BIENVENUE. Voir conditions.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Module hydraulique : 4 heures gagnées sur chaque installation de PAC

NOUVEAUTÉ PRODUIT

Module hydraulique : 4 heures gagnées sur chaque installation de PAC

Le module hydraulique Plug & Play 50 L réunit dans un seul bloc mural tous les accessoires que vous achetez et raccordez habituellement un par un. Prêt à poser, compatible toutes marques et tous modèles de PAC.

À retenir : le module hydraulique Plug & Play 50 L remplace plus de quinze références habituellement achetées et raccordées séparément (bouteille de mélange, vase d'expansion, circulateur, filtre, vannes, purgeur…). 

Résultat : environ 4 heures de main d'œuvre économisées par chantier, un réservoir inox de 50L, et jusqu'à 16 % d'économie d'énergie grâce à la technologie FSO®. Et le tout garanti 10 ans*.

Un seul module là où il fallait plus de dix références

Sur une installation de PAC air-eau, le découplage hydraulique demande une bouteille de mélange, un vase d'expansion, un circulateur, un filtre magnétique, des vannes, une soupape, un purgeur, des thermomètres… À commander, à stocker, puis à raccorder un par un sur le chantier.

Le module hydraulique plug & play rassemble tous ces éléments dans une solution monobloc, compacte, avec fixation murale. Vous raccordez le primaire et le secondaire, vous mettez en eau, c'est terminé.

Il est compatible avec les PAC monobloc comme bi-bloc, quelle que soit la marque ou le modèle, et s'adapte à tous les circuits émetteurs : radiateurs, planchers chauffants et/ou rafraîchissants, ventilo-convecteurs.

 

Module hydraulique et kit mono-départ

Ce que ça change sur le chantier

Les deux tableaux ci-dessous résument l'impact du module sur l'organisation du chantier, avant et après.

Avant : installation classique
  • Plusieurs composants à sourcer et à stocker
  • Multiplication des raccordements et des points de fuite
  • Temps de mise en œuvre allongé
  • Conformité DTU à vérifier pièce par pièce
Avec le module : Hydrobox
  • Ensemble pré-équipé, une seule référence
  • Installation simplifiée, entrées et sorties réversibles
  • Environ 4 heures gagnées par chantier
  • Kit complet RGE et respect du DTU 65.16

Technologie FSO® — brevet déposé

La technologie FSO® (Flow and Stratification Optimization) optimise le découplage tout en limitant les effets de brassage dans le réservoir.

Une stratification maîtrisée, un SCOP amélioré

Jusqu'à 16 % d'économie d'énergie par an, et plus de 10 % en moyenne, par rapport à un ballon tampon standard à 4 piquages installé en découplage hydraulique.

Trois arguments à porter chez vos clients

01 : 4 heures gagnées

Environ 4 heures de main d'œuvre économisées en moyenne lors des travaux d'installation. Mise en place flexible grâce à la réversibilité des entrées et sorties.

02 : réservoir inox garanti 10 ans

Le réservoir et ses composants internes sont fabriqués en inox pour une longue durée de vie. Son isolation en mousse PU haute densité (35–40 kg/m³) lui permet d'afficher une classe énergétique « A ».

03 : kit complet RGE, DTU 65.16

Le module intègre les éléments recommandés par les fabricants de PAC et obligatoires selon le DTU 65.16 et le référentiel RGE. Une installation performante et réglementaire, sans effort de vérification.

Plus de 15 composants montés d'usine

Équipements de série

  • Réservoir inox ERP classe A
  • Vase d'expansion
  • Soupape de sécurité 3 bars
  • Purgeur automatique
  • 4 thermomètres + 1 manomètre
  • Vannes d'isolement à sphère (¼ de tour)
  • Robinet de vidange + remplissage
  • Filtre multifonction (tamis + magnétique)
  • Circulateur à débit variable

Maintenance et SAV simplifiés

Filtre multifonction avec vannes et vidange, vase d'expansion sur tiroir à sortir par le dessous, soupape et raccords accessibles simplement par le dessus.

Caractéristiques principales

Référence 051302-700002
Usage Chauffage / Rafraîchissement
Type de montage Mural
Température ambiante min. / max. +5 °C / +45 °C
Fluide Eau — Eau glycolée
Température fluide min. / max. +5 °C / +90 °C
Dimensions hors options (H × L × P) 1050 × 450 × 535 mm
Poids à vide, hors options 31 kg
Pression maximale de service 6 bar
Volume réservoir 50 L
Matériau réservoir Inox 304 — épaisseur 1,2 mm
Isolation réservoir Mousse PU 50 mm — 35 à 40 kg/m³
Volume vase d'expansion 12 L
Précharge usine du vase d'expansion 1 bar
Raccordements circuit primaire (Entrée / Sortie) G-1" mâle / G-1" mâle
Raccordements circuit secondaire (Entrée / Sortie) G-1" mâle / G-1" mâle
Circulateur secondaire : Type Débit variable
Circulateur secondaire : Alimentation 230 V — 50/60 Hz
Circulateur secondaire : Consommation 3 à 65 W
Circulateur secondaire : Contrôle / Régulation Vitesse fixe / Pression proportionnelle / Pression constante
Circulateur secondaire : Débit maximal 3,4 m³/h
Circulateur secondaire : Hauteur de refoulement maximale 8,0 m

Réservoir inox garanti 10 ans* · Brevet déposé · ErP Compliant · Classe énergétique A · DTU 65.16 · Référentiel RGE

⚠️ Bon réflexe installateur

Avant de finaliser votre devis, vérifiez le dimensionnement du module par rapport à la puissance de la PAC et au circuit émetteur du chantier (radiateurs, plancher chauffant, ventilo-convecteurs). Votre agence reste disponible pour vous accompagner sur le dimensionnement.

Simplifiez votre prochaine installation de PAC

Retrouvez le module hydraulique et son kit d'options sur votre espace Sonepar Climate Solutions. Votre agence reste disponible pour vous accompagner sur le dimensionnement.

À noter : *10 ans de garantie réservoir. Les caractéristiques présentées dans cet article sont données à titre informatif et sont susceptibles d'évoluer en fonction des mises à jour communiquées par le fabricant. Vérifiez la référence exacte et la disponibilité auprès de votre agence avant chaque commande.

 

 On vous rappelle ?