Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Ballon thermodynamique AEROMAX 6 200L

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : AEROMAX 6 VS 200L Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 051104-400305 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
3 009,60 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Le ballon thermodynamique AEROMAX 6 200L de Thermor est la solution idéale pour allier confort, économies d’énergie et respect de l’environnement. Équipé du fluide frigorigène R290, il garantit une performance énergétique optimale avec un COP de 3,40 à 15°C. Plus silencieux que les générations précédentes avec un niveau sonore de 48 dB, il s’intègre facilement dans tous les espaces de vie.

Ce modèle est livré avec des bouches orientables pour une flexibilité d’installation accrue, une meilleure acoustique et une maintenance aisée. De plus, son Wi-Fi natif permet de contrôler l’appareil directement depuis l’application Cozytouch, offrant une expérience utilisateur fluide et moderne. Avec un temps de chauffe réduit et une capacité de 276L à 40°C, l’AEROMAX 6 200L répond aux besoins les plus exigeants tout en offrant un confort incomparable.

Plus produit

  • Pilotage intelligent et simplifié : Grâce au Wi-Fi natif intégré, plus besoin d’ajouter un bridge Cozytouch. L’appareil est directement connectable à l’application gratuite Cozytouch pour un contrôle à distance facile et intuitif.

  • Performance améliorée : Avec un coefficient de performance (COP) de 3,40 à 15°C, ce ballon thermodynamique est plus efficace que jamais, réduisant votre consommation d’énergie tout en offrant plus d’eau disponible à 40°C (276L).

  • Conception ergonomique et pratique : Les bouches orientables incluses permettent une optimisation de l’espace, une meilleure acoustique et une maintenance simplifiée par l’avant, facilitant l’installation et l’entretien.

  • Chauffe rapide : Avec un temps de chauffe réduit à 6h54 pour le modèle 200L, bénéficiez d’un accès plus rapide à une eau chaude abondante.

Bon à savoir

L’AEROMAX 6 200L de Thermor utilise un fluide frigorigène écologique au propane R290, respectueux de l’environnement tout en offrant une performance énergétique supérieure. Doté d’un niveau sonore réduit à seulement 48 dB.

Caractéristiques techniques

Poids 85.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.40
Couleur Gris
Hauteur 1716  mm
Largeur 600  mm
Marque THERMOR
Référence fabricant AEROMAX 6 VS 200L
Type de produit Ballons ECS Thermodynamique

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

FP_Aeromax_6 (5.65 MB)

Description

Le ballon thermodynamique AEROMAX 6 200L de Thermor est la solution idéale pour allier confort, économies d’énergie et respect de l’environnement. Équipé du fluide frigorigène R290, il garantit une performance énergétique optimale avec un COP de 3,40 à 15°C. Plus silencieux que les générations précédentes avec un niveau sonore de 48 dB, il s’intègre facilement dans tous les espaces de vie.

Ce modèle est livré avec des bouches orientables pour une flexibilité d’installation accrue, une meilleure acoustique et une maintenance aisée. De plus, son Wi-Fi natif permet de contrôler l’appareil directement depuis l’application Cozytouch, offrant une expérience utilisateur fluide et moderne. Avec un temps de chauffe réduit et une capacité de 276L à 40°C, l’AEROMAX 6 200L répond aux besoins les plus exigeants tout en offrant un confort incomparable.

Plus produit

  • Pilotage intelligent et simplifié : Grâce au Wi-Fi natif intégré, plus besoin d’ajouter un bridge Cozytouch. L’appareil est directement connectable à l’application gratuite Cozytouch pour un contrôle à distance facile et intuitif.

  • Performance améliorée : Avec un coefficient de performance (COP) de 3,40 à 15°C, ce ballon thermodynamique est plus efficace que jamais, réduisant votre consommation d’énergie tout en offrant plus d’eau disponible à 40°C (276L).

  • Conception ergonomique et pratique : Les bouches orientables incluses permettent une optimisation de l’espace, une meilleure acoustique et une maintenance simplifiée par l’avant, facilitant l’installation et l’entretien.

  • Chauffe rapide : Avec un temps de chauffe réduit à 6h54 pour le modèle 200L, bénéficiez d’un accès plus rapide à une eau chaude abondante.

Bon à savoir

L’AEROMAX 6 200L de Thermor utilise un fluide frigorigène écologique au propane R290, respectueux de l’environnement tout en offrant une performance énergétique supérieure. Doté d’un niveau sonore réduit à seulement 48 dB.

Caractéristiques techniques

Poids 85.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.40
Couleur Gris
Hauteur 1716  mm
Largeur 600  mm
Marque THERMOR
Référence fabricant AEROMAX 6 VS 200L
Type de produit Ballons ECS Thermodynamique

Documentations

FP_Aeromax_6 (5.65 MB)
 On vous rappelle ?