Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Clé dynamométrique digitale TF-VMW-1

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 050905-000702 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
508,80 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Clé à molette dynamométrique digitale VALUE TF-VMW-1 avec coffret

La clé à molette dynamométrique digitale VALUE TF-VMW-1 est l’outil indispensable pour les professionnels du froid, de la climatisation et du CVC-R recherchant un serrage précis, fiable et contrôlé. Conçue pour résister aux conditions exigeantes des chantiers, elle associe la robustesse d’une clé professionnelle à la précision de la technologie numérique.

Grâce à son écran LCD digital, elle permet une lecture instantanée du couple appliqué et facilite les opérations de serrage sur les raccords frigorifiques, équipements de climatisation et installations CVC. Son système d’alerte sonore et lumineuse indique lorsque le couple préalablement sélectionné est atteint, limitant les risques de sous-serrage ou de serrage excessif.

La fonction Peak Hold (maintien de crête) mémorise automatiquement le couple maximal appliqué, permettant au technicien de vérifier la valeur même après avoir retiré l’outil. Une fonctionnalité particulièrement utile lors des interventions dans des zones difficiles d’accès où l’écran ou les alertes ne sont pas directement visibles.

Livrée dans un coffret de rangement robuste, la TF-VMW-1 offre une solution complète pour les opérations d'installation, de maintenance et de dépannage sur les systèmes frigorifiques et de conditionnement d'air.

Caractéristiques techniques

  • Référence : TF-VMW-1

  • Type : Clé à molette dynamométrique digitale

  • Plage de couple : 4,2 à 85 Nm

  • Précision : ± 2 %

  • Écran : LCD numérique

  • Signalisation : Alerte sonore et lumineuse

  • Fonction : Peak Hold (maintien de crête)

  • Unités de mesure : Nm, ft-lb, kgf.cm

  • Réglage du couple par commande ergonomique

  • Construction en alliage d'acier haute résistance

  • Alimentation par piles (fournies)

  • Livrée en coffret de transport et de rangement

Les + produit :

  • Serrage précis jusqu'à ±2 % de tolérance

  • Écran digital pour une lecture rapide et fiable

  • Alerte sonore et visuelle lorsque le couple est atteint

  • Fonction Peak Hold pour mémoriser le couple maximal appliqué

  • Plusieurs unités de mesure disponibles

  • Construction robuste adaptée aux environnements professionnels

  • Idéale pour les installations frigorifiques, climatisation et CVC-R

  • Coffret de protection inclus

Applications

  • Installation de climatisation

  • Réseaux frigorifiques

  • Maintenance CVC-R

  • Serrage des raccords frigorifiques

  • Mise en service des équipements de réfrigération

  • Interventions de maintenance préventive et curative

Pourquoi choisir la VALUE TF-VMW-1 ?

La VALUE TF-VMW-1 permet d'effectuer des serrages conformes aux préconisations fabricants, garantissant la fiabilité des raccordements frigorifiques et limitant les risques de fuite. Sa précision, sa simplicité d'utilisation et sa fonction de maintien de crête en font un outil de référence pour les techniciens du génie climatique et du froid.

Caractéristiques techniques

Poids 1.460000  kg
Marque VALUE
Type de produit Clé à molette

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Clé à molette dynamométrique digitale VALUE TF-VMW-1 avec coffret

La clé à molette dynamométrique digitale VALUE TF-VMW-1 est l’outil indispensable pour les professionnels du froid, de la climatisation et du CVC-R recherchant un serrage précis, fiable et contrôlé. Conçue pour résister aux conditions exigeantes des chantiers, elle associe la robustesse d’une clé professionnelle à la précision de la technologie numérique.

Grâce à son écran LCD digital, elle permet une lecture instantanée du couple appliqué et facilite les opérations de serrage sur les raccords frigorifiques, équipements de climatisation et installations CVC. Son système d’alerte sonore et lumineuse indique lorsque le couple préalablement sélectionné est atteint, limitant les risques de sous-serrage ou de serrage excessif.

La fonction Peak Hold (maintien de crête) mémorise automatiquement le couple maximal appliqué, permettant au technicien de vérifier la valeur même après avoir retiré l’outil. Une fonctionnalité particulièrement utile lors des interventions dans des zones difficiles d’accès où l’écran ou les alertes ne sont pas directement visibles.

Livrée dans un coffret de rangement robuste, la TF-VMW-1 offre une solution complète pour les opérations d'installation, de maintenance et de dépannage sur les systèmes frigorifiques et de conditionnement d'air.

Caractéristiques techniques

  • Référence : TF-VMW-1

  • Type : Clé à molette dynamométrique digitale

  • Plage de couple : 4,2 à 85 Nm

  • Précision : ± 2 %

  • Écran : LCD numérique

  • Signalisation : Alerte sonore et lumineuse

  • Fonction : Peak Hold (maintien de crête)

  • Unités de mesure : Nm, ft-lb, kgf.cm

  • Réglage du couple par commande ergonomique

  • Construction en alliage d'acier haute résistance

  • Alimentation par piles (fournies)

  • Livrée en coffret de transport et de rangement

Les + produit :

  • Serrage précis jusqu'à ±2 % de tolérance

  • Écran digital pour une lecture rapide et fiable

  • Alerte sonore et visuelle lorsque le couple est atteint

  • Fonction Peak Hold pour mémoriser le couple maximal appliqué

  • Plusieurs unités de mesure disponibles

  • Construction robuste adaptée aux environnements professionnels

  • Idéale pour les installations frigorifiques, climatisation et CVC-R

  • Coffret de protection inclus

Applications

  • Installation de climatisation

  • Réseaux frigorifiques

  • Maintenance CVC-R

  • Serrage des raccords frigorifiques

  • Mise en service des équipements de réfrigération

  • Interventions de maintenance préventive et curative

Pourquoi choisir la VALUE TF-VMW-1 ?

La VALUE TF-VMW-1 permet d'effectuer des serrages conformes aux préconisations fabricants, garantissant la fiabilité des raccordements frigorifiques et limitant les risques de fuite. Sa précision, sa simplicité d'utilisation et sa fonction de maintien de crête en font un outil de référence pour les techniciens du génie climatique et du froid.

Caractéristiques techniques

Poids 1.460000  kg
Marque VALUE
Type de produit Clé à molette

Documentations

 On vous rappelle ?