- Accueil
- Les indispensables automne hiver
- Les indispensables automne hiver p41
- Détecteur de fuites TESTO 514 tout fluide, hydrogene, R290
Détecteur de fuites TESTO 514 tout fluide, hydrogene, R290
Réf. : 050904-000012
Référence Sonepar Climate copiée
1 074,00 € TTC
95240 CORMEILLES EN PARISIS
77183 CROISSY BEAUBOURG
33270 Floirac
44800 SAINT HERBLAIN
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
66000 Perpignan
35000 RENNES
95310 ST OUEN L AUMONE
37100 TOURS
69400 VILLEFRANCHE S-SAONE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
13851 LES MILLES CEDEX 3
66700 ARGELES SUR MER
13420 GEMENOS
84000 AVIGNON
78390 BOIS D'ARCY
34500 BEZIERS
33700 MERIGNAC
06370 MOUANS-SARTOUX
11000 CARCASSONNE
38151 ECHIROLLES
83480 PUGET SUR ARGENS
59273 FRETIN
83310 GRIMAUD
14540 BOURGUÉBUS
54180 HEILLECOURT
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
44 000 REZE
33210 LANGON
80330 LONGUEAU
69680 CHASSIEU
04100 MANOSQUE
13322 MARSEILLE CEDEX 16
13010 MARSEILLE
34070 MONTPELLIER
13500 MARTIGUES
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
11100 NARBONNE
06700 ST LAURENT DU VAR
84100 ORANGE
17180 PERIGNY
13300 SALON DE PROVENCE
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
67100 STRASBOURG
31240 L'UNION
31100 TOULOUSE
34740 VENDARGUES
38121 REVENTIN-VAUGRIS
26000 VALENCE
Informations produit
Description
Détecteur de fuites TESTO tout fluide, hydrogene, R290
Le détecteur de fuites TESTO est un appareil professionnel conçu pour localiser rapidement et avec précision les fuites de gaz inflammables. Il détecte notamment le méthane, le propane, le butane, l’hydrogène ainsi que le fluide frigorigène R290.
Grâce à sa haute sensibilité jusqu’à 3 g/an et son temps de réponse inférieur à 2 secondes, il permet une détection fiable des moindres fuites. Son col de cygne flexible facilite l’accès aux zones difficiles, tandis que ses alarmes sonore et visuelle assurent une identification rapide.
Simple à utiliser, le TESTO propose plusieurs modes d’affichage et une fonction de mise à zéro automatique pour une localisation précise. Son capteur remplaçable garantit une maintenance économique et une longue durée d’utilisation.
Idéal pour les professionnels du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, il offre une solution efficace pour le contrôle d’étanchéité des installations gaz et frigorifiques.
Caractéristiques techniques
| Poids | 0.296000 kg |
|---|---|
| Autonomie batterie | 10 H |
| Hauteur | 28 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Longueur | 135 |
| Marque | TESTO |
| Type de gaz | R290 |
| Type de produit | Détecteur de fuites |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Détecteur de fuites TESTO tout fluide, hydrogene, R290
Le détecteur de fuites TESTO est un appareil professionnel conçu pour localiser rapidement et avec précision les fuites de gaz inflammables. Il détecte notamment le méthane, le propane, le butane, l’hydrogène ainsi que le fluide frigorigène R290.
Grâce à sa haute sensibilité jusqu’à 3 g/an et son temps de réponse inférieur à 2 secondes, il permet une détection fiable des moindres fuites. Son col de cygne flexible facilite l’accès aux zones difficiles, tandis que ses alarmes sonore et visuelle assurent une identification rapide.
Simple à utiliser, le TESTO propose plusieurs modes d’affichage et une fonction de mise à zéro automatique pour une localisation précise. Son capteur remplaçable garantit une maintenance économique et une longue durée d’utilisation.
Idéal pour les professionnels du chauffage, de la climatisation et de la réfrigération, il offre une solution efficace pour le contrôle d’étanchéité des installations gaz et frigorifiques.
Caractéristiques techniques
| Poids | 0.296000 kg |
|---|---|
| Autonomie batterie | 10 H |
| Hauteur | 28 mm |
| Largeur | 60 mm |
| Longueur | 135 |
| Marque | TESTO |
| Type de gaz | R290 |
| Type de produit | Détecteur de fuites |