Démonte-schrader TF-VCR1 1/4-5/16
Réf. : 050905-000303
Référence Sonepar Climate copiée
96,70 € TTC
95240 CORMEILLES EN PARISIS
77183 CROISSY BEAUBOURG
33270 Floirac
44800 SAINT HERBLAIN
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
66000 Perpignan
35000 RENNES
95310 ST OUEN L AUMONE
37100 TOURS
69400 VILLEFRANCHE S-SAONE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
13851 LES MILLES CEDEX 3
66700 ARGELES SUR MER
13420 GEMENOS
84000 AVIGNON
78390 BOIS D'ARCY
34500 BEZIERS
33700 MERIGNAC
06370 MOUANS-SARTOUX
11000 CARCASSONNE
38151 ECHIROLLES
83480 PUGET SUR ARGENS
59273 FRETIN
83310 GRIMAUD
14540 BOURGUÉBUS
54180 HEILLECOURT
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
44 000 REZE
33210 LANGON
80330 LONGUEAU
69680 CHASSIEU
04100 MANOSQUE
13322 MARSEILLE CEDEX 16
13010 MARSEILLE
34070 MONTPELLIER
13500 MARTIGUES
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
11100 NARBONNE
06700 ST LAURENT DU VAR
84100 ORANGE
17180 PERIGNY
13300 SALON DE PROVENCE
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
67100 STRASBOURG
31240 L'UNION
31100 TOULOUSE
34740 VENDARGUES
38121 REVENTIN-VAUGRIS
26000 VALENCE
Informations produit
Description
Démonte obus sous pression avec prises de pression et récupération 1/4” et 5/16” - TF-VCR1
Le mécanisme de charge Schrader peut entraver l'efficacité de la récupération du fluide frigorigène et prolonger le temps nécessaire au tirage au vide d'un circuit en obstruant le passage du gaz. Pour maximiser le débit et économiser du temps, il est crucial de retirer ce mécanisme de la vanne Schrader.
Pourquoi retirer le mécanisme de charge Schrader ?
Le mécanisme de charge, bien qu'il facilite l'accès au circuit sous pression, limite le débit et entraîne des pertes de réfrigérant importantes, parfois jusqu'à 90 % de la vanne d'accès. En le retirant, le débit est optimisé, ce qui peut significativement accélérer le processus de travail.
Problèmes de récupération lente et de réservoir chaud ?
Le mécanisme de charge Schrader agit comme un détendeur, transformant le liquide réfrigérant en vapeur et provoquant un échauffement du réservoir, ce qui ralentit la récupération. Le démonte obus sous pression avec prises de pression et récupération permet de retirer rapidement le mécanisme de charge Schrader, économisant ainsi un temps précieux.
Procédure d'utilisation :
-
Fixez manuellement le raccord tournant du VCR1 sur la vanne d'accès Schrader du circuit frigorifique.
-
Poussez la tige de retrait de l'obus et tournez-la jusqu'à ce qu'elle se verrouille sur l'obus.
-
Dévissez l'obus jusqu'à ce qu'il soit complètement libéré de la vanne d'accès.
-
Éloignez la tige de l'orifice de service pour retirer complètement l'obus de la vanne.
Caractéristiques techniques
| Marque | VALUE |
|---|---|
| Type de produit | Démonte schrader |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Démonte obus sous pression avec prises de pression et récupération 1/4” et 5/16” - TF-VCR1
Le mécanisme de charge Schrader peut entraver l'efficacité de la récupération du fluide frigorigène et prolonger le temps nécessaire au tirage au vide d'un circuit en obstruant le passage du gaz. Pour maximiser le débit et économiser du temps, il est crucial de retirer ce mécanisme de la vanne Schrader.
Pourquoi retirer le mécanisme de charge Schrader ?
Le mécanisme de charge, bien qu'il facilite l'accès au circuit sous pression, limite le débit et entraîne des pertes de réfrigérant importantes, parfois jusqu'à 90 % de la vanne d'accès. En le retirant, le débit est optimisé, ce qui peut significativement accélérer le processus de travail.
Problèmes de récupération lente et de réservoir chaud ?
Le mécanisme de charge Schrader agit comme un détendeur, transformant le liquide réfrigérant en vapeur et provoquant un échauffement du réservoir, ce qui ralentit la récupération. Le démonte obus sous pression avec prises de pression et récupération permet de retirer rapidement le mécanisme de charge Schrader, économisant ainsi un temps précieux.
Procédure d'utilisation :
-
Fixez manuellement le raccord tournant du VCR1 sur la vanne d'accès Schrader du circuit frigorifique.
-
Poussez la tige de retrait de l'obus et tournez-la jusqu'à ce qu'elle se verrouille sur l'obus.
-
Dévissez l'obus jusqu'à ce qu'il soit complètement libéré de la vanne d'accès.
-
Éloignez la tige de l'orifice de service pour retirer complètement l'obus de la vanne.
Caractéristiques techniques
| Marque | VALUE |
|---|---|
| Type de produit | Démonte schrader |