- Accueil
- Les indispensables automne hiver
- Les indispensables automne hiver p41
- Diable pliant aluminium 200kg TRADE FORCE
Diable pliant aluminium 200kg TRADE FORCE
Réf. : 050908-000900
Référence Sonepar Climate copiée
363,60 € TTC
95240 CORMEILLES EN PARISIS
77183 CROISSY BEAUBOURG
33270 Floirac
44800 SAINT HERBLAIN
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
66000 Perpignan
35000 RENNES
95310 ST OUEN L AUMONE
37100 TOURS
69400 VILLEFRANCHE S-SAONE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
13851 LES MILLES CEDEX 3
66700 ARGELES SUR MER
13420 GEMENOS
84000 AVIGNON
78390 BOIS D'ARCY
34500 BEZIERS
33700 MERIGNAC
06370 MOUANS-SARTOUX
11000 CARCASSONNE
38151 ECHIROLLES
83480 PUGET SUR ARGENS
59273 FRETIN
83310 GRIMAUD
14540 BOURGUÉBUS
54180 HEILLECOURT
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
44 000 REZE
33210 LANGON
80330 LONGUEAU
69680 CHASSIEU
04100 MANOSQUE
13322 MARSEILLE CEDEX 16
13010 MARSEILLE
34070 MONTPELLIER
13500 MARTIGUES
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
11100 NARBONNE
06700 ST LAURENT DU VAR
84100 ORANGE
17180 PERIGNY
13300 SALON DE PROVENCE
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
67100 STRASBOURG
31240 L'UNION
31100 TOULOUSE
34740 VENDARGUES
38121 REVENTIN-VAUGRIS
26000 VALENCE
Informations produit
Description
Diable pliant aluminium 200 kg TRADE FORCE
Conçu pour faciliter la manutention sur chantier et lors des opérations de livraison, le diable pliant en aluminium TRADE FORCE permet de transporter des charges jusqu’à 200 kg. Sa structure en aluminium allie légèreté et robustesse pour accompagner les professionnels au quotidien.
Grâce à sa conception télescopique et entièrement pliable, il se déploie et se replie facilement pour limiter l’encombrement lors du rangement ou du transport dans un véhicule utilitaire. Sa bavette rabattable et ses poignées ergonomiques facilitent la prise en main et le déplacement des charges.
Équipé de roues de 200 mm de diamètre, ce diable constitue une solution pratique pour déplacer du matériel, des cartons et des équipements tout en optimisant l’espace de stockage.
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 1220 mm |
|---|---|
| Largeur | 620 mm |
| Longueur | 610 |
| Marque | TRADEFORCE |
| Type de produit | Diable |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Diable pliant aluminium 200 kg TRADE FORCE
Conçu pour faciliter la manutention sur chantier et lors des opérations de livraison, le diable pliant en aluminium TRADE FORCE permet de transporter des charges jusqu’à 200 kg. Sa structure en aluminium allie légèreté et robustesse pour accompagner les professionnels au quotidien.
Grâce à sa conception télescopique et entièrement pliable, il se déploie et se replie facilement pour limiter l’encombrement lors du rangement ou du transport dans un véhicule utilitaire. Sa bavette rabattable et ses poignées ergonomiques facilitent la prise en main et le déplacement des charges.
Équipé de roues de 200 mm de diamètre, ce diable constitue une solution pratique pour déplacer du matériel, des cartons et des équipements tout en optimisant l’espace de stockage.
Caractéristiques techniques
| Hauteur | 1220 mm |
|---|---|
| Largeur | 620 mm |
| Longueur | 610 |
| Marque | TRADEFORCE |
| Type de produit | Diable |