Première commande en ligne ? Bénéficiez de 10% de remise immédiate avec le code BIENVENUE. Voir conditions.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

EPSK14AW1 Groupe extérieure Daikin Altherma 4 H taille 14 triphasée

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : EPSK14AW1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 224317-000070 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
11 660,04 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial
Disponibilité Sur commande
Commandé auprès du fabricant à la passation de commande

Informations produit

Description

Pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma 4 H

Performance énergétique et confort pour les applications résidentielles

La pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma 4 est une solution haut rendement destinée au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire. Conçue pour offrir efficacité, confort et fiabilité, elle répond aux enjeux actuels de performance énergétique et de réduction des consommations.

Adaptée aux logements neufs comme aux projets de rénovation énergétique, cette pompe à chaleur s’intègre facilement dans tout environnement résidentiel. Sa conception modulaire lui permet de fonctionner avec différents systèmes : plancher chauffant, radiateurs haute température ou installations mixtes.

Haut rendement énergétique

  • Classe A+++ en chauffage grâce à un COP élevé.

  • Consommation réduite et diminution de l’empreinte carbone.

Production d’eau chaude sanitaire efficace

  • Jusqu’à A+ en efficacité saisonnière ECS.

  • Gestion optimisée pour garantir un confort constant toute l’année.

Esthétique et intégration discrète

  • Caisson extérieur argenté au design contemporain.

  • Intégration facile en façade ou en jardin, sans nuisance visuelle.

Interface de commande intuitive

  • Écran tactile couleur 5 pouces, ergonomique et simple d’utilisation.

  • Programmation flexible et suivi en temps réel, compatible avec les solutions domotiques.

Polyvalence d’installation

  • Large gamme de puissances disponibles.

  • Adaptée aux émetteurs basse et haute température.

  • Conforme aux exigences de la réglementation RE2020 pour le neuf et parfaitement adaptée à la rénovation énergétique.

Silence de fonctionnement

  • Niveau sonore abaissé jusqu’à 28 dBA.

  • Isolation phonique renforcée et technologie de circulation d’air optimisée.

Points forts pour les projets CVC

  • Diminution significative des coûts d’exploitation et des consommations.

  • Conformité aux normes environnementales et contribution aux objectifs de transition énergétique.

  • Fiabilité et expertise d’un fabricant reconnu dans le génie climatique.

Caractéristiques techniques

Poids 191.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Hauteur 1123  mm
Largeur 1330  mm
Marque DAIKIN
Profondeur 604  mm
Référence fabricant EPSK14AW1
Type de produit Groupe extérieur PAC monobloc
Type de gaz R290

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma 4 H

Performance énergétique et confort pour les applications résidentielles

La pompe à chaleur air-eau Daikin Altherma 4 est une solution haut rendement destinée au chauffage et à la production d’eau chaude sanitaire. Conçue pour offrir efficacité, confort et fiabilité, elle répond aux enjeux actuels de performance énergétique et de réduction des consommations.

Adaptée aux logements neufs comme aux projets de rénovation énergétique, cette pompe à chaleur s’intègre facilement dans tout environnement résidentiel. Sa conception modulaire lui permet de fonctionner avec différents systèmes : plancher chauffant, radiateurs haute température ou installations mixtes.

Haut rendement énergétique

  • Classe A+++ en chauffage grâce à un COP élevé.

  • Consommation réduite et diminution de l’empreinte carbone.

Production d’eau chaude sanitaire efficace

  • Jusqu’à A+ en efficacité saisonnière ECS.

  • Gestion optimisée pour garantir un confort constant toute l’année.

Esthétique et intégration discrète

  • Caisson extérieur argenté au design contemporain.

  • Intégration facile en façade ou en jardin, sans nuisance visuelle.

Interface de commande intuitive

  • Écran tactile couleur 5 pouces, ergonomique et simple d’utilisation.

  • Programmation flexible et suivi en temps réel, compatible avec les solutions domotiques.

Polyvalence d’installation

  • Large gamme de puissances disponibles.

  • Adaptée aux émetteurs basse et haute température.

  • Conforme aux exigences de la réglementation RE2020 pour le neuf et parfaitement adaptée à la rénovation énergétique.

Silence de fonctionnement

  • Niveau sonore abaissé jusqu’à 28 dBA.

  • Isolation phonique renforcée et technologie de circulation d’air optimisée.

Points forts pour les projets CVC

  • Diminution significative des coûts d’exploitation et des consommations.

  • Conformité aux normes environnementales et contribution aux objectifs de transition énergétique.

  • Fiabilité et expertise d’un fabricant reconnu dans le génie climatique.

Caractéristiques techniques

Poids 191.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Hauteur 1123  mm
Largeur 1330  mm
Marque DAIKIN
Profondeur 604  mm
Référence fabricant EPSK14AW1
Type de produit Groupe extérieur PAC monobloc
Type de gaz R290

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?