Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

ERIA-N DUO 11-16/E Module avec ECS180L mono/tri

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : ERIA-N Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 292000-221016 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Promo
Prix public conseillé
1 364,11 € TTC
Cet article étant déjà en promotion, il ne peut pas être cumulé avec d'autres offres ou codes promos en cours.

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial
Disponibilité Sur commande
Commandé auprès du fabricant à la passation de commande

Informations produit

Description

Module Hydraulique avec ballon ECS 180L de 8 à 16 KW et résistance mono de 6KW (2-4-6).

Température départ eau maxi : +60°C

Plus produit

Module de la taille d'une chaudière au sol. Régulation sur température extérieure. Filtre magnétique et pot à boue d'origine. Connection wifi en option (thermostats eMo Life).

Bon à savoir

Avec ce module, le ballon ECS de 180L est intégré, il est possible de faire du chaud et du froid.

Caractéristiques techniques

Poids 141.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 1342  mm
Longueur 600
Marque CHAPPEE
Pression acoustique 40  dB(A)
Profondeur 719  mm
Référence fabricant ERIA-N
Diamètre raccord 3/8-5/8  mm
Tension 220  V
Type de produit Module hydraulique PAC
Type de gaz R410-A

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Module Hydraulique avec ballon ECS 180L de 8 à 16 KW et résistance mono de 6KW (2-4-6).

Température départ eau maxi : +60°C

Plus produit

Module de la taille d'une chaudière au sol. Régulation sur température extérieure. Filtre magnétique et pot à boue d'origine. Connection wifi en option (thermostats eMo Life).

Bon à savoir

Avec ce module, le ballon ECS de 180L est intégré, il est possible de faire du chaud et du froid.

Caractéristiques techniques

Poids 141.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 1342  mm
Longueur 600
Marque CHAPPEE
Pression acoustique 40  dB(A)
Profondeur 719  mm
Référence fabricant ERIA-N
Diamètre raccord 3/8-5/8  mm
Tension 220  V
Type de produit Module hydraulique PAC
Type de gaz R410-A

Documentations

 On vous rappelle ?