Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

EST-20-V1 Ballon ECS avec Booster Heater 1.5 kW - 200 Litres

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : EST-20-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 022411-000002 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
3 745,92 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Le ballon d’eau chaude sanitaire EST-20-V1 (200 L) est conçu pour fonctionner en parfaite synergie avec le groupe extérieur PXZ-5F. Sa cuve en acier inoxydable, son double échangeur “D-Shape”, et son COP de 3,1 (A+) en font une solution performante et compacte pour la production d’ECS en résidentiel.

Points forts / Avantages

Rendement énergétique remarquable

  • COP ECS : 3,1 (A+)

  • Rendement saisonnier : 131 % – Classe A+

  • Température ECS :

    • 55°C sans appoint

    • 65°C avec appoint 1,5 kW

Production d’ECS optimisée

  • Capacité : 200 L

  • V40 : 259 L (conformément EN 16147)

  • Temps de montée en température : 3h27

Installation très compacte

  • Surface minimale requise : 7 m² seulement !

  • Dimensions : 1570 × 550 × 630 mm

  • Connexions frigorifiques : 1/4’’ – 3/8’’

  • Raccord ECS : G3/4 F – G3/4 F

Technologie double échangeur D-Shape

  • Meilleure surface d’échange

  • Quantité de fluide limitée

  • Couplage idéal avec les PAC multi-systèmes

Caractéristiques techniques principales

ECS

  • Consommation annuelle : 794 kWh/an

  • Puissance de réserve : 40,4 W

Hydraulique

  • Raccords ECS : G3/4 F

  • Volume ECS : 200 L

Électrique

  • Alimentation : 230 V

  • Appoint électrique : 1,5 kW (protection 10 A)

Caractéristiques techniques

Poids 56.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.1
Hauteur 1570  mm
Largeur 550  mm
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Profondeur 630  mm
Référence fabricant EST-20-V1
Type de produit Module hydraulique PAC
Type de gaz R32

Documentations

Description

Le ballon d’eau chaude sanitaire EST-20-V1 (200 L) est conçu pour fonctionner en parfaite synergie avec le groupe extérieur PXZ-5F. Sa cuve en acier inoxydable, son double échangeur “D-Shape”, et son COP de 3,1 (A+) en font une solution performante et compacte pour la production d’ECS en résidentiel.

Points forts / Avantages

Rendement énergétique remarquable

  • COP ECS : 3,1 (A+)

  • Rendement saisonnier : 131 % – Classe A+

  • Température ECS :

    • 55°C sans appoint

    • 65°C avec appoint 1,5 kW

Production d’ECS optimisée

  • Capacité : 200 L

  • V40 : 259 L (conformément EN 16147)

  • Temps de montée en température : 3h27

Installation très compacte

  • Surface minimale requise : 7 m² seulement !

  • Dimensions : 1570 × 550 × 630 mm

  • Connexions frigorifiques : 1/4’’ – 3/8’’

  • Raccord ECS : G3/4 F – G3/4 F

Technologie double échangeur D-Shape

  • Meilleure surface d’échange

  • Quantité de fluide limitée

  • Couplage idéal avec les PAC multi-systèmes

Caractéristiques techniques principales

ECS

  • Consommation annuelle : 794 kWh/an

  • Puissance de réserve : 40,4 W

Hydraulique

  • Raccords ECS : G3/4 F

  • Volume ECS : 200 L

Électrique

  • Alimentation : 230 V

  • Appoint électrique : 1,5 kW (protection 10 A)

Caractéristiques techniques

Poids 56.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.1
Hauteur 1570  mm
Largeur 550  mm
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Profondeur 630  mm
Référence fabricant EST-20-V1
Type de produit Module hydraulique PAC
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?