Foret ROCKET 5 SDS-Plus 5x110mm / tube de 1
Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
/
Réf. : 050913-105110
Prix net HT
Prix public conseillé
15,35 € TTC
15,35 € TTC
Informations produit
›
Informations produit
Description
Spécialement conçus pour le béton armé et la pierre naturelle, les forets ROCKET 5 ont un profil agressif avec 5 pointes de frappe assurant ainsi une concentricité parfaite. Fabriqués à partir d'acier de haute qualité soigneusement sélectionné pour répondre aux conditions extrêmes. Leur plaquette carbure avec protection radiale empêche le blocage du foret. La pointe de centrage en plaquette carbure monobloc assure une longue durée de vie du foret et perçage précis sans ripage sur le matériau. La géométrie à 4 hélices garantie une perçage stable, une progression optimale et la réduction des vibrations.Plus produit
Garantie 25 ansBon à savoir
Certifié PGM garantissant la précision des trous et une parfaite concentricité
Caractéristiques techniques
›
Caractéristiques techniques
| Poids | 0.330000 kg |
|---|---|
| Largeur | 5 mm |
| Marque | SCHILL |
| Type de produit | Foret |
Documentations
›
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
NEW
Une version plus récente de ce produit est disponible
Foret SDS-Plus 5x110mm TRADE FORCE
Description
Spécialement conçus pour le béton armé et la pierre naturelle, les forets ROCKET 5 ont un profil agressif avec 5 pointes de frappe assurant ainsi une concentricité parfaite. Fabriqués à partir d'acier de haute qualité soigneusement sélectionné pour répondre aux conditions extrêmes. Leur plaquette carbure avec protection radiale empêche le blocage du foret. La pointe de centrage en plaquette carbure monobloc assure une longue durée de vie du foret et perçage précis sans ripage sur le matériau. La géométrie à 4 hélices garantie une perçage stable, une progression optimale et la réduction des vibrations.Plus produit
Garantie 25 ansBon à savoir
Certifié PGM garantissant la précision des trous et une parfaite concentricitéCaractéristiques techniques
| Poids | 0.330000 kg |
|---|---|
| Largeur | 5 mm |
| Marque | SCHILL |
| Type de produit | Foret |