Foret ROCKET 5 SDS-Plus 8x600mm / tube de 1
/
Réf. : 050913-108610
63,60 € TTC
Informations produit
Description
Spécialement conçus pour le béton armé et la pierre naturelle, les forets ROCKET 5 ont un profil agressif avec 5 pointes de frappe assurant ainsi une concentricité parfaite. Fabriqués à partir d'acier de haute qualité soigneusement sélectionné pour répondre aux conditions extrêmes. Leur plaquette carbure avec protection radiale empêche le blocage du foret. La pointe de centrage en plaquette carbure monobloc assure une longue durée de vie du foret et perçage précis sans ripage sur le matériau. La géométrie à 4 hélices garantie une perçage stable, une progression optimale et la réduction des vibrations.
Plus produit
Garantie 25 ansBon à savoir
Certifié PGM garantissant la précision des trous et une parfaite concentricitéCaractéristiques techniques
| Poids | 0.330000 kg |
|---|---|
| Largeur | 8 mm |
| Marque | SCHILL |
| Type de produit | Foret |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Spécialement conçus pour le béton armé et la pierre naturelle, les forets ROCKET 5 ont un profil agressif avec 5 pointes de frappe assurant ainsi une concentricité parfaite. Fabriqués à partir d'acier de haute qualité soigneusement sélectionné pour répondre aux conditions extrêmes. Leur plaquette carbure avec protection radiale empêche le blocage du foret. La pointe de centrage en plaquette carbure monobloc assure une longue durée de vie du foret et perçage précis sans ripage sur le matériau. La géométrie à 4 hélices garantie une perçage stable, une progression optimale et la réduction des vibrations.
Plus produit
Garantie 25 ansBon à savoir
Certifié PGM garantissant la précision des trous et une parfaite concentricitéCaractéristiques techniques
| Poids | 0.330000 kg |
|---|---|
| Largeur | 8 mm |
| Marque | SCHILL |
| Type de produit | Foret |