Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

FTXA20EB Mural Stylish 2 kW - noir R32

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : FTXA20EB Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 221301-144420 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
957,21 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

FTXA20EB – Mural Stylish 2 kW noir R32

Le Daikin Stylish FTXA20EB – Mural 2 kW noir R32 associe un design élégant à une finition noire pour une intégration harmonieuse dans différents espaces intérieurs.

Équipé de la fonction contact marche/arrêt, il permet d’arrêter automatiquement l’unité lorsqu’une fenêtre ou une porte ouverte est détectée.

Cette fonctionnalité limite le chauffage ou le rafraîchissement inutile pendant l’aération des pièces et contribue à une utilisation plus responsable de l’énergie.

Caractéristiques techniques

Poids 11.500000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Couleur Noir
Hauteur 295  mm
Largeur 798  mm
Profondeur 189  mm
Puissance froid 2  kw/h
Référence fabricant FTXA20EB
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

FTXA20EB – Mural Stylish 2 kW noir R32

Le Daikin Stylish FTXA20EB – Mural 2 kW noir R32 associe un design élégant à une finition noire pour une intégration harmonieuse dans différents espaces intérieurs.

Équipé de la fonction contact marche/arrêt, il permet d’arrêter automatiquement l’unité lorsqu’une fenêtre ou une porte ouverte est détectée.

Cette fonctionnalité limite le chauffage ou le rafraîchissement inutile pendant l’aération des pièces et contribue à une utilisation plus responsable de l’énergie.

Caractéristiques techniques

Poids 11.500000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Couleur Noir
Hauteur 295  mm
Largeur 798  mm
Profondeur 189  mm
Puissance froid 2  kw/h
Référence fabricant FTXA20EB
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?