Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

FTXJ35AW9 Mural Emura 3/ 3,5kW blanc

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : FTXJ35AW9 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 221301-138235 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
1 472,01 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Le mural FTXJ35AW9 Emura 3 3,5 kW Blanc de Daikin combine esthétique sophistiquée et technologies de pointe pour répondre aux besoins des intérieurs modernes. Conçu pour des espaces jusqu’à 35 m², cet appareil garantit un confort thermique optimal tout au long de l’année, en mode chauffage comme en refroidissement.

  • Design exceptionnel : Lauréat de plusieurs prix internationaux, le FTXJ35AW9 est un véritable objet de décoration avec sa finition blanche élégante et son profil ultra-mince.

  • Performance énergétique supérieure : Classé A+++ en chauffage et en refroidissement, il assure des performances maximales tout en réduisant les coûts énergétiques.

  • Technologie avancée : Équipé du flux d’air Coanda, il répartit l’air de manière homogène dans toute la pièce, évitant les courants d’air désagréables.

  • Silence absolu : Fonctionnant à seulement 19 dB(A), il offre un confort discret, idéal pour les chambres, les bureaux ou les espaces de vie.

  • Connectivité intuitive : Grâce au WiFi intégré et à l’application Daikin Onecta, vous pouvez contrôler votre climatiseur depuis votre smartphone, où que vous soyez.

  • Filtration de l’air améliorée : Les filtres intégrés purifient l’air, éliminant les particules fines, pour un environnement intérieur plus sain et agréable.

Avec le FTXJ35AW9 Emura 3, bénéficiez d’un climatiseur à la fois performant, design et éco-responsable, pensé pour sublimer vos espaces tout en garantissant un confort absolu.

Bon à savoir

Le mural FTXJ35AW9 Emura 3 3,5 kW Blanc est conçu pour allier design iconique, performances énergétiques élevées et technologies avancées, idéal pour les pièces de taille moyenne à grande.

Caractéristiques techniques

Poids 12.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Couleur Blanc
Hauteur 345  mm
Largeur 395  mm
Profondeur 1010  mm
Puissance chaud nominale 4  kW/h
Puissance froid nominale 3.4  kw
Référence fabricant FTXJ35AW9
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Le mural FTXJ35AW9 Emura 3 3,5 kW Blanc de Daikin combine esthétique sophistiquée et technologies de pointe pour répondre aux besoins des intérieurs modernes. Conçu pour des espaces jusqu’à 35 m², cet appareil garantit un confort thermique optimal tout au long de l’année, en mode chauffage comme en refroidissement.

  • Design exceptionnel : Lauréat de plusieurs prix internationaux, le FTXJ35AW9 est un véritable objet de décoration avec sa finition blanche élégante et son profil ultra-mince.

  • Performance énergétique supérieure : Classé A+++ en chauffage et en refroidissement, il assure des performances maximales tout en réduisant les coûts énergétiques.

  • Technologie avancée : Équipé du flux d’air Coanda, il répartit l’air de manière homogène dans toute la pièce, évitant les courants d’air désagréables.

  • Silence absolu : Fonctionnant à seulement 19 dB(A), il offre un confort discret, idéal pour les chambres, les bureaux ou les espaces de vie.

  • Connectivité intuitive : Grâce au WiFi intégré et à l’application Daikin Onecta, vous pouvez contrôler votre climatiseur depuis votre smartphone, où que vous soyez.

  • Filtration de l’air améliorée : Les filtres intégrés purifient l’air, éliminant les particules fines, pour un environnement intérieur plus sain et agréable.

Avec le FTXJ35AW9 Emura 3, bénéficiez d’un climatiseur à la fois performant, design et éco-responsable, pensé pour sublimer vos espaces tout en garantissant un confort absolu.

Bon à savoir

Le mural FTXJ35AW9 Emura 3 3,5 kW Blanc est conçu pour allier design iconique, performances énergétiques élevées et technologies avancées, idéal pour les pièces de taille moyenne à grande.

Caractéristiques techniques

Poids 12.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Couleur Blanc
Hauteur 345  mm
Largeur 395  mm
Profondeur 1010  mm
Puissance chaud nominale 4  kW/h
Puissance froid nominale 3.4  kw
Référence fabricant FTXJ35AW9
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?