Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

FTXM20B Mural Perfera 2 kW R32

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : FTXM20B Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 221301-166020 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
731,61 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

FTXM20B Mural Perfera 2 kW R32

Le mural Perfera intègre une fonction de contact marche/arrêt pour fenêtre ou porte. Lorsqu'une ouverture est détectée, l'unité s'éteint automatiquement afin d'éviter le refroidissement ou le chauffage inutile pendant l'aération des pièces.

La fonction de limitation de la plage de température permet de définir des seuils minimaux et maximaux en modes chauffage et refroidissement, afin d'éviter les réglages de température extrêmes et les utilisations inappropriées.

Caractéristiques techniques

Poids 11.500000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 298  mm
Largeur 804  mm
Profondeur 252  mm
Puissance froid 2  kw/h
Référence fabricant FTXM20B
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

FTXM20B Mural Perfera 2 kW R32

Le mural Perfera intègre une fonction de contact marche/arrêt pour fenêtre ou porte. Lorsqu'une ouverture est détectée, l'unité s'éteint automatiquement afin d'éviter le refroidissement ou le chauffage inutile pendant l'aération des pièces.

La fonction de limitation de la plage de température permet de définir des seuils minimaux et maximaux en modes chauffage et refroidissement, afin d'éviter les réglages de température extrêmes et les utilisations inappropriées.

Caractéristiques techniques

Poids 11.500000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 298  mm
Largeur 804  mm
Profondeur 252  mm
Puissance froid 2  kw/h
Référence fabricant FTXM20B
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?