Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

FTXM71B Mural Perfera 7,1 kW R32

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : FTXM71B Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 221301-166071 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
1 726,41 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

FTXM71B Mural Perfera 7,1 kW R32

Le mural Perfera 7,1 kW R32 intègre une fonction de contact marche/arrêt pour fenêtre ou porte. Lorsqu’une ouverture est détectée, l’unité s’éteint automatiquement afin d’éviter le chauffage ou le refroidissement inutile pendant l’aération des pièces.

La fonction de limitation de la plage de température permet de définir des températures minimales et maximales en modes chauffage et refroidissement. Elle contribue à éviter les réglages extrêmes et les utilisations inappropriées de l’appareil.

Caractéristiques techniques

Poids 14.500000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 298  mm
Largeur 997  mm
Profondeur 292  mm
Puissance froid 7  kw/h
Référence fabricant FTXM71B
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

FTXM71B Mural Perfera 7,1 kW R32

Le mural Perfera 7,1 kW R32 intègre une fonction de contact marche/arrêt pour fenêtre ou porte. Lorsqu’une ouverture est détectée, l’unité s’éteint automatiquement afin d’éviter le chauffage ou le refroidissement inutile pendant l’aération des pièces.

La fonction de limitation de la plage de température permet de définir des températures minimales et maximales en modes chauffage et refroidissement. Elle contribue à éviter les réglages extrêmes et les utilisations inappropriées de l’appareil.

Caractéristiques techniques

Poids 14.500000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 298  mm
Largeur 997  mm
Profondeur 292  mm
Puissance froid 7  kw/h
Référence fabricant FTXM71B
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?