Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

FTXP20P Mural Comfora 2 kW R32

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : FTXP20P Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 221301-245020 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
597,30 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

FTXP20P Mural Comfora 2 kW R32

Le mural Comfora FTXP20P de 2 kW intègre une fonction de contact marche/arrêt pour fenêtre ou porte. Lorsqu'une ouverture est détectée, l'unité s'éteint automatiquement afin d'éviter le chauffage ou le refroidissement inutile pendant l'aération des pièces.

La fonction de limitation de la plage de température permet de définir des températures minimales et maximales en modes chauffage et refroidissement. Elle limite ainsi les réglages extrêmes et contribue à éviter une utilisation inappropriée du système.

Caractéristiques techniques

Poids 9.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 286  mm
Largeur 770  mm
Profondeur 225  mm
Puissance froid 2  kw/h
Référence fabricant FTXP20P
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

FTXP20P Mural Comfora 2 kW R32

Le mural Comfora FTXP20P de 2 kW intègre une fonction de contact marche/arrêt pour fenêtre ou porte. Lorsqu'une ouverture est détectée, l'unité s'éteint automatiquement afin d'éviter le chauffage ou le refroidissement inutile pendant l'aération des pièces.

La fonction de limitation de la plage de température permet de définir des températures minimales et maximales en modes chauffage et refroidissement. Elle limite ainsi les réglages extrêmes et contribue à éviter une utilisation inappropriée du système.

Caractéristiques techniques

Poids 9.000000  kg
Marque DAIKIN
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Hauteur 286  mm
Largeur 770  mm
Profondeur 225  mm
Puissance froid 2  kw/h
Référence fabricant FTXP20P
Type de produit Mural
Type de gaz R32

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?