- Accueil
- Ventilation
- Grilles
- Grilles double déflexion
- Grille soufflage double déflexion 400x150 noire
Grille soufflage double déflexion 400x150 noire
Réf. : 051204-454015
Référence Sonepar Climate copiée
56,20 € TTC
95240 CORMEILLES EN PARISIS
77183 CROISSY BEAUBOURG
33270 Floirac
44800 SAINT HERBLAIN
45140 ST JEAN DE LA RUELLE
66000 Perpignan
35000 RENNES
95310 ST OUEN L AUMONE
37100 TOURS
69400 VILLEFRANCHE S-SAONE
91140 VILLEBON SUR YVETTE
13851 LES MILLES CEDEX 3
66700 ARGELES SUR MER
13420 GEMENOS
84000 AVIGNON
78390 BOIS D'ARCY
34500 BEZIERS
33700 MERIGNAC
06370 MOUANS-SARTOUX
11000 CARCASSONNE
38151 ECHIROLLES
83480 PUGET SUR ARGENS
59273 FRETIN
83310 GRIMAUD
14540 BOURGUÉBUS
54180 HEILLECOURT
59650 VILLENEUVE D’ASCQ
44 000 REZE
33210 LANGON
80330 LONGUEAU
69680 CHASSIEU
04100 MANOSQUE
13322 MARSEILLE CEDEX 16
13010 MARSEILLE
34070 MONTPELLIER
13500 MARTIGUES
26780 CHATEAUNEUF DU RHONE
11100 NARBONNE
06700 ST LAURENT DU VAR
84100 ORANGE
17180 PERIGNY
13300 SALON DE PROVENCE
83140 SIX-FOURS LES PLAGES
67100 STRASBOURG
31240 L'UNION
31100 TOULOUSE
34740 VENDARGUES
38121 REVENTIN-VAUGRIS
26000 VALENCE
Informations produit
Description
Grille de soufflage double déflexion 400x150 noire – C'PRO
Optimisez la diffusion de l'air avec cette grille de soufflage double déflexion C'PRO 400 × 150 mm, finition noire (RAL 9005). Équipée d'ailettes horizontales et verticales orientables, elle permet un réglage précis du flux d'air pour un confort optimal. Fabriquée en aluminium laqué, elle allie robustesse, design moderne et facilité d'installation, idéale pour les réseaux de ventilation, de climatisation ou de chauffage.
Caractéristiques techniques
| Poids | 0.640000 kg |
|---|---|
| Catégorie | Résidentiel |
| Couleur | Noir |
| Largeur | 150 mm |
| Longueur | 400 |
| Marque | CPRO |
| Type de produit | Grilles double déflexion |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Grille de soufflage double déflexion 400x150 noire – C'PRO
Optimisez la diffusion de l'air avec cette grille de soufflage double déflexion C'PRO 400 × 150 mm, finition noire (RAL 9005). Équipée d'ailettes horizontales et verticales orientables, elle permet un réglage précis du flux d'air pour un confort optimal. Fabriquée en aluminium laqué, elle allie robustesse, design moderne et facilité d'installation, idéale pour les réseaux de ventilation, de climatisation ou de chauffage.
Caractéristiques techniques
| Poids | 0.640000 kg |
|---|---|
| Catégorie | Résidentiel |
| Couleur | Noir |
| Largeur | 150 mm |
| Longueur | 400 |
| Marque | CPRO |
| Type de produit | Grilles double déflexion |