Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Grille soufflage double déflexion 500x150 blanc mat

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 051204-435015 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
65,74 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Les grilles à double déflexion par ailettes mobiles permettent un meilleur réglage de la direction du flux d'air. Ces grilles sont essentiellement destinées à une installation murale. Leur fixation clips facilite l'installation. Elles sont proposées en couleur RAL9016.

Caractéristiques techniques

Poids 0.780000  kg
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Largeur 150  mm
Longueur 500
Marque CPRO
Type de produit Grilles double déflexion

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Les grilles à double déflexion par ailettes mobiles permettent un meilleur réglage de la direction du flux d'air. Ces grilles sont essentiellement destinées à une installation murale. Leur fixation clips facilite l'installation. Elles sont proposées en couleur RAL9016.

Caractéristiques techniques

Poids 0.780000  kg
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Largeur 150  mm
Longueur 500
Marque CPRO
Type de produit Grilles double déflexion

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?