Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Grille soufflage double déflexion 800x200 blanc mat

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 051204-438020 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
115,49 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Les grilles à double déflexion par ailettes mobiles permettent un meilleur réglage de la direction du flux d'air. Essentiellement destinées à une installation murale, elles disposent d'une fixation par clips qui facilite leur installation. Elles sont proposées en finition blanc mat RAL 9016, garantissant une intégration esthétique dans tous types d'environnements.

Caractéristiques techniques

Poids 1.460000  kg
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Largeur 200  mm
Longueur 800
Marque CPRO
Type de produit Grilles double déflexion

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Fiche produit (4.30 MB)
Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Les grilles à double déflexion par ailettes mobiles permettent un meilleur réglage de la direction du flux d'air. Essentiellement destinées à une installation murale, elles disposent d'une fixation par clips qui facilite leur installation. Elles sont proposées en finition blanc mat RAL 9016, garantissant une intégration esthétique dans tous types d'environnements.

Caractéristiques techniques

Poids 1.460000  kg
Catégorie Résidentiel
Couleur Blanc
Largeur 200  mm
Longueur 800
Marque CPRO
Type de produit Grilles double déflexion

Documentations

Fiche produit (4.30 MB)
 On vous rappelle ?