Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Grpe de Sécurité 3/4 NF XCROSS MultiPos Pmax 10kW Code usine : 526554 TH

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 051302-202020 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
84,55 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Thermador GS20XC — Groupe de sécurité multiposition X‑CROSS

Le groupe de sécurité X‑CROSS, référence GS20XC, assure la protection optimale des chauffe-eaux à accumulation contre les surpressions et reflux d’eau. Conçu pour allier fiabilité, robustesse et conformité aux normes, il garantit la sécurité et la longévité de votre installation d’eau chaude sanitaire.

Fonction et utilité

Le GS20XC protège le ballon d’eau chaude en intégrant :

  • Un clapet anti-retour empêchant le reflux d’eau.

  • Une vanne d’isolement pour simplifier les opérations de maintenance.

  • Une soupape de sécurité tarée à 7 bar permettant l’évacuation de l’excès de pression.
    Il est conforme aux normes françaises EN 1487 et EN 1491, avec certifications CSTB et BELGAQUA.

Matériaux et construction

  • Corps en laiton (EN 12165 CW617N / EN 12164 CW614N) pour une durabilité optimale.

  • Clapet anti-retour en PPAG40, obturateur et soupape en PPSU, joints EPDM, ressorts en acier inoxydable.

  • Température maximale d’utilisation : 120 °C.

  • Pression maximale d’utilisation : 10 bar avec soupape tarée à 7 bar.

  • Débit de vidange supérieur à 650 L/h à 8,4 bar.

Installation et maintenance

  • Raccordements standard 3/4" pour entrée et sortie, vidange 1".

  • Installation possible en position verticale ou horizontale.

  • Soupape de sécurité remplaçable pour un entretien simplifié.

  • Recommandation : installer un réducteur de pression si la pression réseau dépasse 5 bar.

Avantages

  • Sécurité fiable contre surpressions et reflux.

  • Matériaux résistants à la corrosion et au calcaire.

  • Conformité aux normes et certifications reconnues.

  • Installation flexible et maintenance facilitée.

  • Performance adaptée aux conditions d’usage intensif.

Caractéristiques techniques

Catégorie Résidentiel
Poids 0.400000  kg
Hauteur 130  mm
Largeur 60  mm
Longueur 95
Marque THERMADOR
Type de produit Accessoire

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Thermador GS20XC — Groupe de sécurité multiposition X‑CROSS

Le groupe de sécurité X‑CROSS, référence GS20XC, assure la protection optimale des chauffe-eaux à accumulation contre les surpressions et reflux d’eau. Conçu pour allier fiabilité, robustesse et conformité aux normes, il garantit la sécurité et la longévité de votre installation d’eau chaude sanitaire.

Fonction et utilité

Le GS20XC protège le ballon d’eau chaude en intégrant :

  • Un clapet anti-retour empêchant le reflux d’eau.

  • Une vanne d’isolement pour simplifier les opérations de maintenance.

  • Une soupape de sécurité tarée à 7 bar permettant l’évacuation de l’excès de pression.
    Il est conforme aux normes françaises EN 1487 et EN 1491, avec certifications CSTB et BELGAQUA.

Matériaux et construction

  • Corps en laiton (EN 12165 CW617N / EN 12164 CW614N) pour une durabilité optimale.

  • Clapet anti-retour en PPAG40, obturateur et soupape en PPSU, joints EPDM, ressorts en acier inoxydable.

  • Température maximale d’utilisation : 120 °C.

  • Pression maximale d’utilisation : 10 bar avec soupape tarée à 7 bar.

  • Débit de vidange supérieur à 650 L/h à 8,4 bar.

Installation et maintenance

  • Raccordements standard 3/4" pour entrée et sortie, vidange 1".

  • Installation possible en position verticale ou horizontale.

  • Soupape de sécurité remplaçable pour un entretien simplifié.

  • Recommandation : installer un réducteur de pression si la pression réseau dépasse 5 bar.

Avantages

  • Sécurité fiable contre surpressions et reflux.

  • Matériaux résistants à la corrosion et au calcaire.

  • Conformité aux normes et certifications reconnues.

  • Installation flexible et maintenance facilitée.

  • Performance adaptée aux conditions d’usage intensif.

Caractéristiques techniques

Catégorie Résidentiel
Poids 0.400000  kg
Hauteur 130  mm
Largeur 60  mm
Longueur 95
Marque THERMADOR
Type de produit Accessoire

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?