Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HBHP2-115-V1 PAC piscine pour bassins jusqu'à  115m3

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HBHP2-115-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 287319-002115 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Nouveau
Prix public conseillé
5 542,25 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Contrôleur digital intégré – PAC piscine Heiwa Blue

La pompe à chaleur piscine Heiwa Blue est équipée d’un contrôleur digital couleur intuitif, conçu pour une gestion simplifiée et efficace. Positionné en façade, il peut également être déporté pour une meilleure accessibilité.

Un pilotage optimisé grâce à trois menus dédiés :

  • Menu paramétrage : Consultation des valeurs des sondes et ajustements des réglages de mise en service.

  • Menu utilisateur : Programmation horaire et hebdomadaire, définition de la température de consigne pour un confort sur mesure.

  • Menu d’aide au dépannage : Accès à l’historique des erreurs (jusqu’à 40 codes) avec date, heure et description détaillée, pour un diagnostic rapide.

Sécurité renforcée : Les menus sont verrouillables par code pour éviter toute modification involontaire.

Pilotage à distance : Grâce à l’application Aqua Temp, la gestion de votre PAC piscine se fait directement depuis votre smartphone, pour un contrôle simplifié et à portée de main.

Avec Heiwa Blue, profitez d’une eau à température idéale, en toute simplicité !

 

Bon à savoir

Bâche de protection incluse gratuitement avec le produit.

Caractéristiques techniques

Poids 74.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Coefficient de performance en chaud (COP) COP à +27 °C extérieur : 10,94 - 5,12 / COP à +15 °C extérieur : 2,89
Hauteur 862  mm
Largeur 1160  mm
Marque HEIWA
Profondeur 490  mm
Puissance chaud nominale 3,50 - 18,70  kW/h
Puissance froid nominale 2.89  kw
Référence fabricant HBHP2-115-V1
Type de produit PAC piscine

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Contrôleur digital intégré – PAC piscine Heiwa Blue

La pompe à chaleur piscine Heiwa Blue est équipée d’un contrôleur digital couleur intuitif, conçu pour une gestion simplifiée et efficace. Positionné en façade, il peut également être déporté pour une meilleure accessibilité.

Un pilotage optimisé grâce à trois menus dédiés :

  • Menu paramétrage : Consultation des valeurs des sondes et ajustements des réglages de mise en service.

  • Menu utilisateur : Programmation horaire et hebdomadaire, définition de la température de consigne pour un confort sur mesure.

  • Menu d’aide au dépannage : Accès à l’historique des erreurs (jusqu’à 40 codes) avec date, heure et description détaillée, pour un diagnostic rapide.

Sécurité renforcée : Les menus sont verrouillables par code pour éviter toute modification involontaire.

Pilotage à distance : Grâce à l’application Aqua Temp, la gestion de votre PAC piscine se fait directement depuis votre smartphone, pour un contrôle simplifié et à portée de main.

Avec Heiwa Blue, profitez d’une eau à température idéale, en toute simplicité !

 

Bon à savoir

Bâche de protection incluse gratuitement avec le produit.

Caractéristiques techniques

Poids 74.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Coefficient de performance en chaud (COP) COP à +27 °C extérieur : 10,94 - 5,12 / COP à +15 °C extérieur : 2,89
Hauteur 862  mm
Largeur 1160  mm
Marque HEIWA
Profondeur 490  mm
Puissance chaud nominale 3,50 - 18,70  kW/h
Puissance froid nominale 2.89  kw
Référence fabricant HBHP2-115-V1
Type de produit PAC piscine

Documentations

 On vous rappelle ?