Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HBHP2-55-V1 PAC piscine pour bassins jusqu'à  55m3

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HBHP2-55-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 287319-002055 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
3 334,25 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Nouvelle interface digitale – PAC piscine Heiwa Blue

La pompe à chaleur piscine Heiwa Blue est équipée d’un écran digital couleur, conçu pour une utilisation intuitive et un contrôle simplifié. Placé en façade pour un accès direct, il peut également être déporté afin d’optimiser son ergonomie.

Une navigation fluide avec trois modes de gestion :

  • Paramétrage avancé : Accédez aux données des sondes et ajustez les réglages lors de la mise en service.

  • Personnalisation utilisateur : Définissez la température idéale et programmez des plages horaires adaptées à votre usage.

  • Assistance au diagnostic : Consultez un historique détaillé des alertes et erreurs (jusqu’à 40 codes), incluant date, heure et description complète.

Sécurisation des paramètres : Un système de verrouillage par code empêche toute modification non autorisée.

Commande à distance : L’application Aqua Temp permet de piloter la PAC piscine directement depuis un smartphone, offrant ainsi un confort et une flexibilité optimaux.

Avec Heiwa Blue, bénéficiez d’une gestion simplifiée pour une piscine toujours à la bonne température ! 

Bon à savoir

Bâche de protection incluse gratuitement avec le produit.

Caractéristiques techniques

Poids 47.000000  kg
Coefficient de performance en chaud (COP) COP à +27 °C extérieur : 12,39 - 5,84 / COP à +15 °C extérieur : 5,85 - 4,76
Hauteur 605  mm
Largeur 1000  mm
Marque HEIWA
Profondeur 418  mm
Puissance chaud nominale 2,23 - 9,00  kW/h
Puissance froid nominale 3,72  kw
Référence fabricant HBHP2-55-V1
Type de produit PAC piscine

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Nouvelle interface digitale – PAC piscine Heiwa Blue

La pompe à chaleur piscine Heiwa Blue est équipée d’un écran digital couleur, conçu pour une utilisation intuitive et un contrôle simplifié. Placé en façade pour un accès direct, il peut également être déporté afin d’optimiser son ergonomie.

Une navigation fluide avec trois modes de gestion :

  • Paramétrage avancé : Accédez aux données des sondes et ajustez les réglages lors de la mise en service.

  • Personnalisation utilisateur : Définissez la température idéale et programmez des plages horaires adaptées à votre usage.

  • Assistance au diagnostic : Consultez un historique détaillé des alertes et erreurs (jusqu’à 40 codes), incluant date, heure et description complète.

Sécurisation des paramètres : Un système de verrouillage par code empêche toute modification non autorisée.

Commande à distance : L’application Aqua Temp permet de piloter la PAC piscine directement depuis un smartphone, offrant ainsi un confort et une flexibilité optimaux.

Avec Heiwa Blue, bénéficiez d’une gestion simplifiée pour une piscine toujours à la bonne température ! 

Bon à savoir

Bâche de protection incluse gratuitement avec le produit.

Caractéristiques techniques

Poids 47.000000  kg
Coefficient de performance en chaud (COP) COP à +27 °C extérieur : 12,39 - 5,84 / COP à +15 °C extérieur : 5,85 - 4,76
Hauteur 605  mm
Largeur 1000  mm
Marque HEIWA
Profondeur 418  mm
Puissance chaud nominale 2,23 - 9,00  kW/h
Puissance froid nominale 3,72  kw
Référence fabricant HBHP2-55-V1
Type de produit PAC piscine

Documentations

 On vous rappelle ?