Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HGIS-35-V1 Unité Intérieure GAINABLE 3,5kW pour Multi ESSENTIEL

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HGIS-35-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 282305-300035 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
812,01 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Gainable Zen 2 

Découvrez la solution idéale pour un confort thermique optimal avec le climatiseur gainable Zen 2 HGIS-35-V1. Conçu pour les espaces résidentiels ou professionnels, ce modèle offre performance, silence et facilité d’intégration.

Caractéristiques principales :

  • Puissance nominale restituée (mode chaud) : 4 kW

  • Puissance nominale restituée (mode froid) : 3,5 kW

  • Températures de consigne : de +16°C à +30°C

  • Débit d’air : 410 / 480 / 560 / 650 m³/h

  • Pression statique réglable : 0 à 60 Pa

  • Niveau sonore : 33 / 35 / 37 / 39 dB(A)

  • Puissance acoustique GV : 55 dB(A)

  • Dimensions (L x P x H) : 710 x 450 x 200 mm

  • Poids : 19 kg

Raccordement électrique :

  • Alimentation : 220-240 V / 1 Phase / 50 Hz

  • Tolérance de tension : 198-264 V

  • Câble d’interconnexion UI et UE : 4G1.5 mm² 

Fluide frigorigène et raccordement :

  • Fluide : R32 (écologique)

  • PRG : 675

  • Diamètre condensats : 26 mm

  • Diamètres liaisons liquide-gaz : 1/4 – 3/8

Caractéristiques techniques

Poids 19.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Hauteur 200  mm
Largeur 710  mm
Profondeur 450  mm
Puissance froid nominale 3,5  kw
Référence fabricant HGIS-35-V1
Tension 220-240  V
Type de produit Gainable

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Gainable Zen 2 

Découvrez la solution idéale pour un confort thermique optimal avec le climatiseur gainable Zen 2 HGIS-35-V1. Conçu pour les espaces résidentiels ou professionnels, ce modèle offre performance, silence et facilité d’intégration.

Caractéristiques principales :

  • Puissance nominale restituée (mode chaud) : 4 kW

  • Puissance nominale restituée (mode froid) : 3,5 kW

  • Températures de consigne : de +16°C à +30°C

  • Débit d’air : 410 / 480 / 560 / 650 m³/h

  • Pression statique réglable : 0 à 60 Pa

  • Niveau sonore : 33 / 35 / 37 / 39 dB(A)

  • Puissance acoustique GV : 55 dB(A)

  • Dimensions (L x P x H) : 710 x 450 x 200 mm

  • Poids : 19 kg

Raccordement électrique :

  • Alimentation : 220-240 V / 1 Phase / 50 Hz

  • Tolérance de tension : 198-264 V

  • Câble d’interconnexion UI et UE : 4G1.5 mm² 

Fluide frigorigène et raccordement :

  • Fluide : R32 (écologique)

  • PRG : 675

  • Diamètre condensats : 26 mm

  • Diamètres liaisons liquide-gaz : 1/4 – 3/8

Caractéristiques techniques

Poids 19.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Hauteur 200  mm
Largeur 710  mm
Profondeur 450  mm
Puissance froid nominale 3,5  kw
Référence fabricant HGIS-35-V1
Tension 220-240  V
Type de produit Gainable

Documentations

 On vous rappelle ?