Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HGIS-50-V1 Unité Intérieure GAINABLE 5kW pour Multi ZEN ESSENTIEL

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HGIS-50-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 282305-300050 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
986,01 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Unité Intérieure Gainable 5kW pour Multi ZEN ESSENTIEL

La HGIS-50-V1 est une unité gainable compacte et silencieuse, idéale pour les installations multisplit. Avec une puissance de 5 kW en chaud comme en froid, elle assure un confort optimal et une diffusion d’air homogène dans les pièces.

Caractéristiques principales :

  • Puissance chaud/froid : 5 kW

  • Débit d’air : 730 à 880 m³/h

  • Niveau sonore : 37 dB(A)

  • Dimensions : 1010 × 450 × 200 mm

  • Fluide frigorigène : R32

  • Pression statique réglable : 0 à 60 Pa

Points forts :

  • Format discret pour une intégration facile

  • Fonctionnement silencieux

  • Adaptée aux réseaux de gaines variés

Caractéristiques techniques

Poids 25.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Hauteur 200  mm
Largeur 1010  mm
Profondeur 450  mm
Référence fabricant HGIS-50-V1
Tension 220-240  V
Type de produit Gainable

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Unité Intérieure Gainable 5kW pour Multi ZEN ESSENTIEL

La HGIS-50-V1 est une unité gainable compacte et silencieuse, idéale pour les installations multisplit. Avec une puissance de 5 kW en chaud comme en froid, elle assure un confort optimal et une diffusion d’air homogène dans les pièces.

Caractéristiques principales :

  • Puissance chaud/froid : 5 kW

  • Débit d’air : 730 à 880 m³/h

  • Niveau sonore : 37 dB(A)

  • Dimensions : 1010 × 450 × 200 mm

  • Fluide frigorigène : R32

  • Pression statique réglable : 0 à 60 Pa

Points forts :

  • Format discret pour une intégration facile

  • Fonctionnement silencieux

  • Adaptée aux réseaux de gaines variés

Caractéristiques techniques

Poids 25.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Résidentiel
Hauteur 200  mm
Largeur 1010  mm
Profondeur 450  mm
Référence fabricant HGIS-50-V1
Tension 220-240  V
Type de produit Gainable

Documentations

 On vous rappelle ?