Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

HKIS-25-V1 Unité Intérieure CASSETTE 2,5kW pour Multi ESSENTIEL

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : HKIS-25-V1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 282306-300025 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
827,61 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

La Cassette Essentiel ZEN 2 est une solution de climatisation et chauffage intégrée, compacte et ultra-performante, destinée aux environnements résidentiels ou petits tertiaires. Grâce à sa diffusion d’air 360° + 4 angles, elle assure un confort homogène dans toute la pièce. Compatible avec les systèmes Multi Essentiel ZEN 2, elle fonctionne au fluide R32, plus écologique et plus performant.

La cassette Essentiel Zen 2 assure une sortie d’air sur 4 volets + 4 angles pour une diffusion homogène dans toutes les directions.
Résultat : aucune zone froide, aucune zone chaude : un confort parfait.

  • Chauffage performant jusqu'à –15°C

  • Classe énergétique : A++ en froid / A+ en chaud

  • 7 vitesses de ventilation

  • Fonction Turbo

  • Mode déshumidification

  • Confort nocturne, mode absence longue durée

  • Auto-diagnostic

  • Fonction IFeel

  • Redémarrage automatique

  • Pompe de relevage incluse (1,2 m)

  • Boîtier électrique accessible sans retirer le faux plafond

  • Capot façade compact : 620 × 620 × 47 mm

  • Commande filaire HOFA-V2

  • Module contact feuillure HODS-V2 : gestion énergétique optimisée

Caractéristiques techniques

Poids 17.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Petit tertiaire
Hauteur 265  mm
Largeur 570  mm
Profondeur 570  mm
Puissance chaud nominale 2.8  kW/h
Puissance froid nominale 2.8  kw
Référence fabricant HKIS-25-V1
Type de produit Cassette
Type de gaz R32

Documentations

Description

La Cassette Essentiel ZEN 2 est une solution de climatisation et chauffage intégrée, compacte et ultra-performante, destinée aux environnements résidentiels ou petits tertiaires. Grâce à sa diffusion d’air 360° + 4 angles, elle assure un confort homogène dans toute la pièce. Compatible avec les systèmes Multi Essentiel ZEN 2, elle fonctionne au fluide R32, plus écologique et plus performant.

La cassette Essentiel Zen 2 assure une sortie d’air sur 4 volets + 4 angles pour une diffusion homogène dans toutes les directions.
Résultat : aucune zone froide, aucune zone chaude : un confort parfait.

  • Chauffage performant jusqu'à –15°C

  • Classe énergétique : A++ en froid / A+ en chaud

  • 7 vitesses de ventilation

  • Fonction Turbo

  • Mode déshumidification

  • Confort nocturne, mode absence longue durée

  • Auto-diagnostic

  • Fonction IFeel

  • Redémarrage automatique

  • Pompe de relevage incluse (1,2 m)

  • Boîtier électrique accessible sans retirer le faux plafond

  • Capot façade compact : 620 × 620 × 47 mm

  • Commande filaire HOFA-V2

  • Module contact feuillure HODS-V2 : gestion énergétique optimisée

Caractéristiques techniques

Poids 17.000000  kg
Marque HEIWA
Catégorie Petit tertiaire
Hauteur 265  mm
Largeur 570  mm
Profondeur 570  mm
Puissance chaud nominale 2.8  kW/h
Puissance froid nominale 2.8  kw
Référence fabricant HKIS-25-V1
Type de produit Cassette
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?