Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

11026036 Kit EasyHOME Auto Compact + Colorline

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : 11026036 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 110000-000351 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
377,01 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Kit VMC simple flux EasyHOME AUTO Compact

La VMC simple flux autoréglable EasyHOME AUTO COMPACT est une solution fiable, silencieuse et très compacte, conçue pour assurer un renouvellement permanent et automatique de l’air dans les logements individuels. Son design extra-plat et sa simplicité d’installation permettent une intégration facile dans des combles, faux-plafonds ou espaces réduits, tout en garantissant une ventilation efficace 24h/24 et 7j/7.

Modes de fonctionnement

  • AUTO : ventilation quotidienne constante.

  • BOOST CUISINE : extraction renforcée pour les pics d’humidité ou d’odeurs.

Avantages produits

  • Renouvellement d’air automatique : aération continue sans intervention manuelle.

  • Ultra silencieux : fonctionnement dès 12 dB(A) pour un confort acoustique optimal.

  • Design extra-plat : faible épaisseur pour une intégration discrète.

  • Installation rapide et flexible : bornier à connexion rapide, compatible avec conduits souples, semi-rigides et rigides via EasyCLIP (options disponibles).

  • Mode BOOST CUISINE : activation manuelle pour extraire rapidement l’air vicié lors des repas.

  • Intégration facile : livré avec grilles ColorLINE ou grilles BIP, adaptées à votre décoration.

  • Fiabilité garantie : garantie fabricant de 8 ans sous conditions d’installation et d’utilisation standard.

Caractéristiques techniques

  • Type de ventilation : VMC simple flux autoréglable

  • Modèles disponibles : Groupe seul, Groupe + grilles BIP, Groupe + grilles ColorLINE

  • Nombre de piquages : 1 × Ø 125 mm cuisine + 4 × Ø 80 mm sanitaires

  • Rejet d’air : Ø 160/Ø 125 mm (adaptateur fourni)

  • Débit max. ErP : jusqu’à ~241 m³/h

  • Type de moteur : AC – 2 vitesses

  • Niveau sonore : à partir de ~12–23 dB(A) selon configuration

  • Consommation moyenne : ~14 W

  • Installation : combles, faux-plafond, espace réduit

  • Conformité : RE2020

Caractéristiques techniques

Poids 3.600000  kg
Catégorie Résidentiel
Hauteur 187  mm
Largeur 459  mm
Marque ALDES
Profondeur 460  mm
Référence fabricant 11026036
Type de produit VMC

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Kit VMC simple flux EasyHOME AUTO Compact

La VMC simple flux autoréglable EasyHOME AUTO COMPACT est une solution fiable, silencieuse et très compacte, conçue pour assurer un renouvellement permanent et automatique de l’air dans les logements individuels. Son design extra-plat et sa simplicité d’installation permettent une intégration facile dans des combles, faux-plafonds ou espaces réduits, tout en garantissant une ventilation efficace 24h/24 et 7j/7.

Modes de fonctionnement

  • AUTO : ventilation quotidienne constante.

  • BOOST CUISINE : extraction renforcée pour les pics d’humidité ou d’odeurs.

Avantages produits

  • Renouvellement d’air automatique : aération continue sans intervention manuelle.

  • Ultra silencieux : fonctionnement dès 12 dB(A) pour un confort acoustique optimal.

  • Design extra-plat : faible épaisseur pour une intégration discrète.

  • Installation rapide et flexible : bornier à connexion rapide, compatible avec conduits souples, semi-rigides et rigides via EasyCLIP (options disponibles).

  • Mode BOOST CUISINE : activation manuelle pour extraire rapidement l’air vicié lors des repas.

  • Intégration facile : livré avec grilles ColorLINE ou grilles BIP, adaptées à votre décoration.

  • Fiabilité garantie : garantie fabricant de 8 ans sous conditions d’installation et d’utilisation standard.

Caractéristiques techniques

  • Type de ventilation : VMC simple flux autoréglable

  • Modèles disponibles : Groupe seul, Groupe + grilles BIP, Groupe + grilles ColorLINE

  • Nombre de piquages : 1 × Ø 125 mm cuisine + 4 × Ø 80 mm sanitaires

  • Rejet d’air : Ø 160/Ø 125 mm (adaptateur fourni)

  • Débit max. ErP : jusqu’à ~241 m³/h

  • Type de moteur : AC – 2 vitesses

  • Niveau sonore : à partir de ~12–23 dB(A) selon configuration

  • Consommation moyenne : ~14 W

  • Installation : combles, faux-plafond, espace réduit

  • Conformité : RE2020

Caractéristiques techniques

Poids 3.600000  kg
Catégorie Résidentiel
Hauteur 187  mm
Largeur 459  mm
Marque ALDES
Profondeur 460  mm
Référence fabricant 11026036
Type de produit VMC

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?