Première commande en ligne ? Bénéficiez de 10% de remise immédiate avec le code BIENVENUE. Voir conditions.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Mètre laser 60m TRADE FORCE

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 050908-000854 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
117,60 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Mètre laser 60 m TRADE FORCE

Le mètre laser TRADE FORCE permet de mesurer des distances jusqu’à 60 m avec une précision de ± 1,5 mm. Pratique pour les travaux d’installation et d’aménagement, il facilite les prises de mesures rapides et précises sur chantier.

Équipé d’un écran multiligne lisible, il dispose de fonctions de calcul de surfaces et de volumes, d’une mesure continue, du suivi des distances minimales et maximales ainsi que d’une mémoire pouvant enregistrer jusqu’à 99 mesures.

Sa protection IP54 le protège contre la poussière et les projections d’eau, pour une utilisation adaptée aux environnements de chantier.

Caractéristiques techniques

Marque TRADEFORCE
Type de produit Mètre laser

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Mètre laser 60 m TRADE FORCE

Le mètre laser TRADE FORCE permet de mesurer des distances jusqu’à 60 m avec une précision de ± 1,5 mm. Pratique pour les travaux d’installation et d’aménagement, il facilite les prises de mesures rapides et précises sur chantier.

Équipé d’un écran multiligne lisible, il dispose de fonctions de calcul de surfaces et de volumes, d’une mesure continue, du suivi des distances minimales et maximales ainsi que d’une mémoire pouvant enregistrer jusqu’à 99 mesures.

Sa protection IP54 le protège contre la poussière et les projections d’eau, pour une utilisation adaptée aux environnements de chantier.

Caractéristiques techniques

Marque TRADEFORCE
Type de produit Mètre laser

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?