Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

MFZ-KW25VGK-E1 Unité Intérieure R32 console HYPER HEATING Wi-Fi de série

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : MFZ-KW25VGK-E1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 021302-051025 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
2 056,41 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Console MFZ-KW25VGK – Mitsubishi Electric (Wi-Fi intégré)

La MFZ-KW25VGK est une console de climatisation réversible conçue pour offrir un confort thermique optimal toute l’année, en chauffage comme en climatisation. Son design compact permet une installation en bas de mur, idéale en rénovation ou en remplacement de radiateurs.
Grâce au Wi-Fi intégré, elle se pilote facilement à distance via smartphone ou tablette.

Les points forts

Confort thermique optimal

  • Diffusion d’air double flux : par le haut et par le bas pour une chaleur homogène

  • Mode chauffage performant, idéal pour les pièces de vie

  • Fonction I-Save : mémorisation de réglages préférés

Wi-Fi intégré et pilotage à distance

  • Connexion directe via application MELCloud

  • Contrôle à distance : température, modes, programmation

  • Suivi des consommations énergétiques (aucun module additionnel nécessaire)

Idéale pour la rénovation

  • Installation en remplacement d’un radiateur

  • Faible hauteur, parfaite sous fenêtre ou allège

  • Intégration discrète dans tous les intérieurs

Performance énergétique élevée

  • Classe énergétique jusqu’à A++

  • Technologie Inverter Mitsubishi Electric :

    • économies d’énergie

    • fonctionnement stable

    • température constante

Silencieuse et confortable

  • Fonctionnement très discret

  • Confort acoustique adapté aux pièces de vie et chambres

Caractéristiques techniques principales

  • Type : Console murale basse

  • Fonction : Climatisation réversible (Air/Air)

  • Puissance froid : ~2,5 kW

  • Puissance chaud : ~3,4 kW

  • Fluide frigorigène : R32 (faible impact environnemental)

  • Classe énergétique : jusqu’à A++

  • Wi-Fi : intégré (MELCloud)

  • Installation : murale basse / remplacement radiateur

Avantages installateur

  • Produit compact et facile à intégrer en rénovation

  • Pas de module Wi-Fi à ajouter

  • Compatible avec les groupes extérieurs Mitsubishi Electric

  • Fiabilité et qualité de fabrication reconnues

Avantages utilisateur

  • Confort homogène hiver comme été

  • Pilotage à distance simple et intuitif

  • Économies d’énergie

  • Design discret et moderne

Plus produit

Wifi intégré

Caractéristiques techniques

Poids 35.000000  kg
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Catégorie Résidentiel
Hauteur 550  mm
Largeur 800  mm
Profondeur 285  mm
Puissance chaud nominale 3.4  kW/h
Puissance froid nominale 2.5  kw
Référence fabricant MFZ-KW25VGK-E1
Type de produit Console
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Console MFZ-KW25VGK – Mitsubishi Electric (Wi-Fi intégré)

La MFZ-KW25VGK est une console de climatisation réversible conçue pour offrir un confort thermique optimal toute l’année, en chauffage comme en climatisation. Son design compact permet une installation en bas de mur, idéale en rénovation ou en remplacement de radiateurs.
Grâce au Wi-Fi intégré, elle se pilote facilement à distance via smartphone ou tablette.

Les points forts

Confort thermique optimal

  • Diffusion d’air double flux : par le haut et par le bas pour une chaleur homogène

  • Mode chauffage performant, idéal pour les pièces de vie

  • Fonction I-Save : mémorisation de réglages préférés

Wi-Fi intégré et pilotage à distance

  • Connexion directe via application MELCloud

  • Contrôle à distance : température, modes, programmation

  • Suivi des consommations énergétiques (aucun module additionnel nécessaire)

Idéale pour la rénovation

  • Installation en remplacement d’un radiateur

  • Faible hauteur, parfaite sous fenêtre ou allège

  • Intégration discrète dans tous les intérieurs

Performance énergétique élevée

  • Classe énergétique jusqu’à A++

  • Technologie Inverter Mitsubishi Electric :

    • économies d’énergie

    • fonctionnement stable

    • température constante

Silencieuse et confortable

  • Fonctionnement très discret

  • Confort acoustique adapté aux pièces de vie et chambres

Caractéristiques techniques principales

  • Type : Console murale basse

  • Fonction : Climatisation réversible (Air/Air)

  • Puissance froid : ~2,5 kW

  • Puissance chaud : ~3,4 kW

  • Fluide frigorigène : R32 (faible impact environnemental)

  • Classe énergétique : jusqu’à A++

  • Wi-Fi : intégré (MELCloud)

  • Installation : murale basse / remplacement radiateur

Avantages installateur

  • Produit compact et facile à intégrer en rénovation

  • Pas de module Wi-Fi à ajouter

  • Compatible avec les groupes extérieurs Mitsubishi Electric

  • Fiabilité et qualité de fabrication reconnues

Avantages utilisateur

  • Confort homogène hiver comme été

  • Pilotage à distance simple et intuitif

  • Économies d’énergie

  • Design discret et moderne

Plus produit

Wifi intégré

Caractéristiques techniques

Poids 35.000000  kg
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Catégorie Résidentiel
Hauteur 550  mm
Largeur 800  mm
Profondeur 285  mm
Puissance chaud nominale 3.4  kW/h
Puissance froid nominale 2.5  kw
Référence fabricant MFZ-KW25VGK-E1
Type de produit Console
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?