MFZ-KW60VGK-E1 Unité Intérieure R32 console HYPER HEATING Wi-Fi de série
Réf. Fab. : MFZ-KW60VGK-E1
Référence fabricant copiée
Réf. : 021302-051060
Référence Sonepar Climate copiée
2 615,61 € TTC
Informations produit
Description
Console MFZ-KW60VGK-E1 Mitsubishi Electric : unité intérieure R32 Hyper Heating avec Wi-Fi de série
La MFZ-KW60VGK-E1 est une console de climatisation réversible haute puissance, intégrant la technologie Hyper Heating de Mitsubishi Electric. Conçue pour assurer un chauffage performant même par températures extérieures très basses, elle est particulièrement adaptée aux logements en rénovation, aux grands volumes et aux régions froides.
Son Wi-Fi intégré de série permet un pilotage simple et intelligent via l’application MELCloud, sans ajout de module.
Les points forts
Technologie Hyper Heating
-
Maintien des performances de chauffage même par températures extérieures négatives
-
Confort thermique stable en hiver, sans chute de puissance
-
Solution idéale pour le remplacement de systèmes de chauffage traditionnels
Wi-Fi intégré de série
-
Pilotage à distance via MELCloud (smartphone, tablette, PC)
-
Gestion des modes, températures et programmations
-
Suivi des consommations énergétiques
-
Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
Idéale pour la rénovation
-
Installation en console murale basse, parfaite en remplacement de radiateurs
-
Faible hauteur, adaptée aux contraintes d’allège ou sous-fenêtre
-
Intégration discrète dans les pièces de vie
Diffusion d’air optimisée
-
Soufflage double flux (haut et bas) pour une répartition homogène de la chaleur
-
Confort accru en mode chauffage, même dans les grands volumes
Performance énergétique
-
Technologie Inverter Mitsubishi Electric
-
Excellente efficacité énergétique avec le fluide R32, à faible impact environnemental
-
Réduction des consommations tout en maintenant un haut niveau de confort
Fonctionnement silencieux
-
Confort acoustique adapté aux espaces de vie
-
Utilisation discrète au quotidien, en chauffage comme en climatisation
Caractéristiques techniques principales
-
Type : Console murale basse
-
Fonction : Climatisation réversible Air/Air
-
Technologie : Hyper Heating
-
Puissance froid : ~6,1 kW
-
Puissance chaud : ~6,8 kW
-
Fluide frigorigène : R32
-
Wi-Fi : intégré de série (MELCloud)
-
Installation : rénovation / remplacement radiateur
-
Application : résidentiel, grands volumes, zones climatiques froides
Avantages installateur
-
Solution performante pour projets de rénovation chauffage
-
Wi-Fi intégré, gain de temps à l’installation
-
Compatibilité avec les groupes extérieurs Hyper Heating Mitsubishi Electric
-
Fiabilité et longévité reconnues de la marque
Avantages utilisateur
-
Chauffage efficace même en hiver rigoureux
-
Pilotage à distance simple et intuitif
-
Confort homogène et silencieux
-
Économies d’énergie sur le long terme
Caractéristiques techniques
| Poids | 50.000000 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Hauteur | 880 mm |
| Largeur | 330 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Puissance chaud nominale | 7 kW/h |
| Puissance froid nominale | 6.1 kw |
| Référence fabricant | MFZ-KW60VGK-E1 |
| Type de produit | Console |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Console MFZ-KW60VGK-E1 Mitsubishi Electric : unité intérieure R32 Hyper Heating avec Wi-Fi de série
La MFZ-KW60VGK-E1 est une console de climatisation réversible haute puissance, intégrant la technologie Hyper Heating de Mitsubishi Electric. Conçue pour assurer un chauffage performant même par températures extérieures très basses, elle est particulièrement adaptée aux logements en rénovation, aux grands volumes et aux régions froides.
Son Wi-Fi intégré de série permet un pilotage simple et intelligent via l’application MELCloud, sans ajout de module.
Les points forts
Technologie Hyper Heating
-
Maintien des performances de chauffage même par températures extérieures négatives
-
Confort thermique stable en hiver, sans chute de puissance
-
Solution idéale pour le remplacement de systèmes de chauffage traditionnels
Wi-Fi intégré de série
-
Pilotage à distance via MELCloud (smartphone, tablette, PC)
-
Gestion des modes, températures et programmations
-
Suivi des consommations énergétiques
-
Aucun accessoire supplémentaire nécessaire
Idéale pour la rénovation
-
Installation en console murale basse, parfaite en remplacement de radiateurs
-
Faible hauteur, adaptée aux contraintes d’allège ou sous-fenêtre
-
Intégration discrète dans les pièces de vie
Diffusion d’air optimisée
-
Soufflage double flux (haut et bas) pour une répartition homogène de la chaleur
-
Confort accru en mode chauffage, même dans les grands volumes
Performance énergétique
-
Technologie Inverter Mitsubishi Electric
-
Excellente efficacité énergétique avec le fluide R32, à faible impact environnemental
-
Réduction des consommations tout en maintenant un haut niveau de confort
Fonctionnement silencieux
-
Confort acoustique adapté aux espaces de vie
-
Utilisation discrète au quotidien, en chauffage comme en climatisation
Caractéristiques techniques principales
-
Type : Console murale basse
-
Fonction : Climatisation réversible Air/Air
-
Technologie : Hyper Heating
-
Puissance froid : ~6,1 kW
-
Puissance chaud : ~6,8 kW
-
Fluide frigorigène : R32
-
Wi-Fi : intégré de série (MELCloud)
-
Installation : rénovation / remplacement radiateur
-
Application : résidentiel, grands volumes, zones climatiques froides
Avantages installateur
-
Solution performante pour projets de rénovation chauffage
-
Wi-Fi intégré, gain de temps à l’installation
-
Compatibilité avec les groupes extérieurs Hyper Heating Mitsubishi Electric
-
Fiabilité et longévité reconnues de la marque
Avantages utilisateur
-
Chauffage efficace même en hiver rigoureux
-
Pilotage à distance simple et intuitif
-
Confort homogène et silencieux
-
Économies d’énergie sur le long terme
Caractéristiques techniques
| Poids | 50.000000 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Hauteur | 880 mm |
| Largeur | 330 mm |
| Profondeur | 300 mm |
| Puissance chaud nominale | 7 kW/h |
| Puissance froid nominale | 6.1 kw |
| Référence fabricant | MFZ-KW60VGK-E1 |
| Type de produit | Console |
| Type de gaz | R32 |