MSZ-RZ25VU-E2 Unité Intérieure mural Hyper Heating Ultimate+ R290
Réf. Fab. : MSZ-RZ25VU-E2
Référence fabricant copiée
Réf. : 021301-720025
Référence Sonepar Climate copiée
1 551,21 € TTC
Informations produit
Description
Le MSZ-RZ 25 VU-E2 de Mitsubishi Electric est une solution de climatisation réversible haut de gamme, conçue pour garantir un confort optimal toute l’année, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.
Grâce à la technologie Hyper Heating, elle assure un chauffage performant et stable jusqu’à –30°C, avec une montée en température rapide et un maintien de la puissance de +7°C à –25°C.
Équipée du capteur 3D I-See Sensor, cette unité analyse en temps réel la présence et la répartition des occupants dans la pièce afin d’adapter automatiquement le flux d’air. Le soufflage peut être direct ou indirect, pour un confort personnalisé et homogène.
Particulièrement discrète, la MSZ-RZ 25 VU-E2 affiche un niveau sonore à partir de 19 dB(A), la rendant quasiment imperceptible au quotidien.
Ses performances énergétiques élevées, jusqu’à A+++ en chauffage et en rafraîchissement, permettent de réaliser des économies d’énergie significatives en toutes saisons.
Fonctionnant avec le fluide naturel R290, elle s’inscrit pleinement dans une démarche de décarbonation, offrant une solution performante, respectueuse de l’environnement et conforme aux futures réglementations.
Caractéristiques techniques
| Poids | 14.400000 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 305 mm |
| Largeur | 998 mm |
| Pression acoustique | 58 (en froid) dB(A) |
| Profondeur | 247 mm |
| Référence fabricant | MSZ-RZ25VU-E2 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R290 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Le MSZ-RZ 25 VU-E2 de Mitsubishi Electric est une solution de climatisation réversible haut de gamme, conçue pour garantir un confort optimal toute l’année, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes.
Grâce à la technologie Hyper Heating, elle assure un chauffage performant et stable jusqu’à –30°C, avec une montée en température rapide et un maintien de la puissance de +7°C à –25°C.
Équipée du capteur 3D I-See Sensor, cette unité analyse en temps réel la présence et la répartition des occupants dans la pièce afin d’adapter automatiquement le flux d’air. Le soufflage peut être direct ou indirect, pour un confort personnalisé et homogène.
Particulièrement discrète, la MSZ-RZ 25 VU-E2 affiche un niveau sonore à partir de 19 dB(A), la rendant quasiment imperceptible au quotidien.
Ses performances énergétiques élevées, jusqu’à A+++ en chauffage et en rafraîchissement, permettent de réaliser des économies d’énergie significatives en toutes saisons.
Fonctionnant avec le fluide naturel R290, elle s’inscrit pleinement dans une démarche de décarbonation, offrant une solution performante, respectueuse de l’environnement et conforme aux futures réglementations.
Caractéristiques techniques
| Poids | 14.400000 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 305 mm |
| Largeur | 998 mm |
| Pression acoustique | 58 (en froid) dB(A) |
| Profondeur | 247 mm |
| Référence fabricant | MSZ-RZ25VU-E2 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R290 |