MSZ-RZ35VU-E2 Unité Intérieure mural Hyper Heating Ultimate+ R290
Réf. Fab. : MSZ-RZ35VU-E2
Référence fabricant copiée
Réf. : 021301-720035
Référence Sonepar Climate copiée
1 872,81 € TTC
Informations produit
Description
Le MSZ-RZ35VU-E2 de Mitsubishi Electric est une solution de climatisation réversible haut de gamme, conçue pour assurer un confort thermique optimal toute l’année, y compris dans les conditions climatiques les plus exigeantes.
Grâce à la technologie Hyper Heating, elle garantit un chauffage efficace et constant jusqu’à –30°C, avec une montée en température rapide et un maintien de la puissance de +7°C à –25°C.
Dotée du capteur 3D I-See Sensor, l’unité analyse en temps réel la présence et la position des occupants afin d’adapter automatiquement la diffusion de l’air. Le flux peut être orienté en soufflage direct ou indirect, offrant un confort personnalisé et parfaitement homogène.
Particulièrement silencieuse, la MSZ-RZ35VU-E2 affiche un niveau sonore à partir de 19 dB(A), lui permettant de se faire oublier dans les pièces de vie comme dans les chambres.
Ses performances énergétiques élevées, jusqu’à A+++ en chauffage et en rafraîchissement, assurent des économies d’énergie significatives tout au long de l’année.
Fonctionnant avec le fluide naturel R290, cette unité s’inscrit dans une démarche de décarbonation, alliant respect de l’environnement, conformité aux futures réglementations et maintien d’un confort optimal en toutes saisons.
Caractéristiques techniques
| Poids | 14.400000 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 305 mm |
| Largeur | 998 mm |
| Pression acoustique | 59 (en froid) dB(A) |
| Profondeur | 247 mm |
| Référence fabricant | MSZ-RZ35VU-E2 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R290 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Le MSZ-RZ35VU-E2 de Mitsubishi Electric est une solution de climatisation réversible haut de gamme, conçue pour assurer un confort thermique optimal toute l’année, y compris dans les conditions climatiques les plus exigeantes.
Grâce à la technologie Hyper Heating, elle garantit un chauffage efficace et constant jusqu’à –30°C, avec une montée en température rapide et un maintien de la puissance de +7°C à –25°C.
Dotée du capteur 3D I-See Sensor, l’unité analyse en temps réel la présence et la position des occupants afin d’adapter automatiquement la diffusion de l’air. Le flux peut être orienté en soufflage direct ou indirect, offrant un confort personnalisé et parfaitement homogène.
Particulièrement silencieuse, la MSZ-RZ35VU-E2 affiche un niveau sonore à partir de 19 dB(A), lui permettant de se faire oublier dans les pièces de vie comme dans les chambres.
Ses performances énergétiques élevées, jusqu’à A+++ en chauffage et en rafraîchissement, assurent des économies d’énergie significatives tout au long de l’année.
Fonctionnant avec le fluide naturel R290, cette unité s’inscrit dans une démarche de décarbonation, alliant respect de l’environnement, conformité aux futures réglementations et maintien d’un confort optimal en toutes saisons.
Caractéristiques techniques
| Poids | 14.400000 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 305 mm |
| Largeur | 998 mm |
| Pression acoustique | 59 (en froid) dB(A) |
| Profondeur | 247 mm |
| Référence fabricant | MSZ-RZ35VU-E2 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R290 |