MSZ-RZ50VU-E2 Unité Intérieure mural Hyper Heating Ultimate+ R290
Réf. Fab. : MSZ-RZ50VU-E2
Référence fabricant copiée
Réf. : 021301-720050
Référence Sonepar Climate copiée
2 196,81 € TTC
Informations produit
Description
Le MSZ-RZ50VU-E1 de Mitsubishi Electric est une unité intérieure de climatisation réversible haut de gamme, conçue pour offrir un confort thermique puissant et stable tout au long de l’année, même dans les conditions climatiques extrêmes. Elle est particulièrement adaptée aux grandes pièces de vie et aux besoins élevés en chauffage.
Grâce à la technologie Hyper Heating, elle garantit un chauffage performant jusqu’à –30°C, avec une montée en température rapide et un maintien de la puissance de chauffage de +7°C à –25°C, assurant un confort constant même en hiver rigoureux.
Équipée du capteur 3D I-See Sensor, l’unité analyse en temps réel la présence et la position des occupants afin d’optimiser la diffusion de l’air. Le soufflage peut être direct ou indirect, pour un confort personnalisé et une répartition homogène de la température dans toute la pièce.
Malgré sa puissance élevée, la MSZ-RZ50VU-E1 reste particulièrement silencieuse, avec un niveau sonore à partir de 19 dB(A), garantissant un confort acoustique optimal au quotidien.
Ses performances énergétiques élevées, jusqu’à A+++ en chauffage et en rafraîchissement, permettent de réaliser des économies d’énergie significatives en toutes saisons.
Fonctionnant avec le fluide naturel R290, cette unité s’inscrit pleinement dans une démarche de décarbonation, offrant une solution à la fois performante, respectueuse de l’environnement et conforme aux futures réglementations.
Caractéristiques techniques
| Poids | 14.600000 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 305 mm |
| Largeur | 998 mm |
| Pression acoustique | 59 (en froid) dB(A) |
| Profondeur | 247 mm |
| Référence fabricant | MSZ-RZ50VU-E2 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R290 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Le MSZ-RZ50VU-E1 de Mitsubishi Electric est une unité intérieure de climatisation réversible haut de gamme, conçue pour offrir un confort thermique puissant et stable tout au long de l’année, même dans les conditions climatiques extrêmes. Elle est particulièrement adaptée aux grandes pièces de vie et aux besoins élevés en chauffage.
Grâce à la technologie Hyper Heating, elle garantit un chauffage performant jusqu’à –30°C, avec une montée en température rapide et un maintien de la puissance de chauffage de +7°C à –25°C, assurant un confort constant même en hiver rigoureux.
Équipée du capteur 3D I-See Sensor, l’unité analyse en temps réel la présence et la position des occupants afin d’optimiser la diffusion de l’air. Le soufflage peut être direct ou indirect, pour un confort personnalisé et une répartition homogène de la température dans toute la pièce.
Malgré sa puissance élevée, la MSZ-RZ50VU-E1 reste particulièrement silencieuse, avec un niveau sonore à partir de 19 dB(A), garantissant un confort acoustique optimal au quotidien.
Ses performances énergétiques élevées, jusqu’à A+++ en chauffage et en rafraîchissement, permettent de réaliser des économies d’énergie significatives en toutes saisons.
Fonctionnant avec le fluide naturel R290, cette unité s’inscrit pleinement dans une démarche de décarbonation, offrant une solution à la fois performante, respectueuse de l’environnement et conforme aux futures réglementations.
Caractéristiques techniques
| Poids | 14.600000 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 305 mm |
| Largeur | 998 mm |
| Pression acoustique | 59 (en froid) dB(A) |
| Profondeur | 247 mm |
| Référence fabricant | MSZ-RZ50VU-E2 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R290 |