Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Multimètre à  pince MASTERCOOL 52240

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. : 050904-000020 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Promo
Prix public conseillé
36,92 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial
Disponibilité Fin de vie
Arrêt de production programmé · livrable jusqu'à épuisement des stocks
Encore livrable jusqu'à épuisement

Informations produit

Description

Pince multimètre numérique

Bon à savoir

Multi – fonction: Fréquence, Test Diode, Alarme. Maintien d’affichage des valeurs pointe mesurés. Affichage des valeurs et symboles. Courant AC: 20 MA à 600 A. Voltage: AC – 200 mv à 750 V, DC – 1v à 1000V. Fonction auto – off, s’éteint automatiquement. Fréquence: 10 Hz à 2 KHz. Résistance: 200 m Ohm à 20 K Ohm

Caractéristiques techniques

Poids 0.200000  kg
Hauteur 190  mm
Largeur 37  mm
Marque MASTERCOOL
Type de produit Multi-mètres à pince

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.

Description

Pince multimètre numérique

Bon à savoir

Multi – fonction: Fréquence, Test Diode, Alarme. Maintien d’affichage des valeurs pointe mesurés. Affichage des valeurs et symboles. Courant AC: 20 MA à 600 A. Voltage: AC – 200 mv à 750 V, DC – 1v à 1000V. Fonction auto – off, s’éteint automatiquement. Fréquence: 10 Hz à 2 KHz. Résistance: 200 m Ohm à 20 K Ohm

Caractéristiques techniques

Poids 0.200000  kg
Hauteur 190  mm
Largeur 37  mm
Marque MASTERCOOL
Type de produit Multi-mètres à pince

Documentations

Aucune documentation n'est actuellement disponible pour cet article.
 On vous rappelle ?