Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

MUZ-RZ35VUHZ-E1 Unité Extérieure R290 mural HYPER HEATING ULTIMATE+

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : MUZ-RZ35VUHZ-E1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 021309-720035 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
2 936,64 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Le MUZ-RZ35VUHZ-E1 de Mitsubishi Electric est une unité extérieure de climatisation réversible conçue pour offrir un chauffage fiable et puissant, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes. Associée aux unités intérieures de la gamme RZ, elle répond parfaitement aux besoins des installations résidentielles exigeantes, y compris en régions froides.

Grâce à la technologie Hyper Heating, cette unité extérieure garantit un maintien de la puissance de chauffage jusqu’à –30°C, avec une stabilité de fonctionnement remarquable et une montée en température rapide, assurant un confort constant tout au long de l’hiver.

Pensée pour allier performance, fiabilité et discrétion, la MUZ-RZ35VUHZ-E1 offre un fonctionnement silencieux et une grande longévité, tout en affichant des performances énergétiques élevées, synonymes d’économies d’énergie en chauffage comme en rafraîchissement.

Fonctionnant avec le fluide naturel R290, elle s’inscrit pleinement dans une démarche de décarbonation, en réduisant l’impact environnemental tout en répondant aux réglementations actuelles et futures.

Caractéristiques techniques

Poids 40.000000  kg
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Hauteur 714  mm
Largeur 800  mm
Profondeur 285  mm
Référence fabricant MUZ-RZ35VUHZ-E1
Type de produit Mural
Type de gaz R290

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Le MUZ-RZ35VUHZ-E1 de Mitsubishi Electric est une unité extérieure de climatisation réversible conçue pour offrir un chauffage fiable et puissant, même dans les conditions climatiques les plus extrêmes. Associée aux unités intérieures de la gamme RZ, elle répond parfaitement aux besoins des installations résidentielles exigeantes, y compris en régions froides.

Grâce à la technologie Hyper Heating, cette unité extérieure garantit un maintien de la puissance de chauffage jusqu’à –30°C, avec une stabilité de fonctionnement remarquable et une montée en température rapide, assurant un confort constant tout au long de l’hiver.

Pensée pour allier performance, fiabilité et discrétion, la MUZ-RZ35VUHZ-E1 offre un fonctionnement silencieux et une grande longévité, tout en affichant des performances énergétiques élevées, synonymes d’économies d’énergie en chauffage comme en rafraîchissement.

Fonctionnant avec le fluide naturel R290, elle s’inscrit pleinement dans une démarche de décarbonation, en réduisant l’impact environnemental tout en répondant aux réglementations actuelles et futures.

Caractéristiques techniques

Poids 40.000000  kg
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Hauteur 714  mm
Largeur 800  mm
Profondeur 285  mm
Référence fabricant MUZ-RZ35VUHZ-E1
Type de produit Mural
Type de gaz R290

Documentations

 On vous rappelle ?