MUZ-RZ50VUHZ-E1 Unité Extérieure R290 mural HYPER HEATING ULTIMATE+
Réf. Fab. : MUZ-RZ50VUHZ-E1
Référence fabricant copiée
Réf. : 021309-720050
Référence Sonepar Climate copiée
4 659,84 € TTC
Informations produit
Description
Le MUZ-RZ50VUHZ-E1 de Mitsubishi Electric est une unité extérieure de climatisation réversible haute puissance, conçue pour répondre aux besoins de chauffage les plus exigeants, y compris dans les zones climatiques très froides. Associée aux unités intérieures de la gamme RZ, elle est parfaitement adaptée aux grandes surfaces résidentielles et aux projets nécessitant un haut niveau de performance.
Grâce à la technologie Hyper Heating, cette unité extérieure garantit un maintien de la puissance de chauffage jusqu’à –30°C, avec une stabilité de fonctionnement optimale et une montée en température rapide, assurant un confort constant même en conditions extrêmes.
Conçue pour allier puissance, fiabilité et discrétion, la MUZ-RZ50VUHZ-E1 offre un fonctionnement silencieux et une grande robustesse, tout en affichant des performances énergétiques élevées, permettant de réaliser des économies d’énergie significatives tout au long de l’année.
Fonctionnant avec le fluide naturel R290, elle s’inscrit pleinement dans une démarche de décarbonation, en réduisant l’impact environnemental tout en respectant les exigences réglementaires actuelles et futures.
Caractéristiques techniques
| Poids | 58.000000 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 880 mm |
| Largeur | 840 mm |
| Profondeur | 330 mm |
| Référence fabricant | MUZ-RZ50VUHZ-E1 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R290 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Le MUZ-RZ50VUHZ-E1 de Mitsubishi Electric est une unité extérieure de climatisation réversible haute puissance, conçue pour répondre aux besoins de chauffage les plus exigeants, y compris dans les zones climatiques très froides. Associée aux unités intérieures de la gamme RZ, elle est parfaitement adaptée aux grandes surfaces résidentielles et aux projets nécessitant un haut niveau de performance.
Grâce à la technologie Hyper Heating, cette unité extérieure garantit un maintien de la puissance de chauffage jusqu’à –30°C, avec une stabilité de fonctionnement optimale et une montée en température rapide, assurant un confort constant même en conditions extrêmes.
Conçue pour allier puissance, fiabilité et discrétion, la MUZ-RZ50VUHZ-E1 offre un fonctionnement silencieux et une grande robustesse, tout en affichant des performances énergétiques élevées, permettant de réaliser des économies d’énergie significatives tout au long de l’année.
Fonctionnant avec le fluide naturel R290, elle s’inscrit pleinement dans une démarche de décarbonation, en réduisant l’impact environnemental tout en respectant les exigences réglementaires actuelles et futures.
Caractéristiques techniques
| Poids | 58.000000 kg |
|---|---|
| Marque | MITSUBISHI ELECTRIC |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 880 mm |
| Largeur | 840 mm |
| Profondeur | 330 mm |
| Référence fabricant | MUZ-RZ50VUHZ-E1 |
| Type de produit | Mural |
| Type de gaz | R290 |