Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Pack grille + plénum à  2 fentes 500 mm performance - 1x160/200 ARR/LAT

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : LNG-AR R9016S + PLSD/AIS/ 2 500 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 051204-202500 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
490,56 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Grilles à fentes à déflecteurs mobiles(25mm) sont particulièrement discrètes grâce à son esthétisme linéaire. Version preminum donne les débits d'air très performants et la possibilité de rassember plusieurs grilles ensemble grâce aux ponts de montage. Plénum en galva isolé M1, prédécoupé en différents diamètres en arrière et en latéral. Fixation par languettes renforce l'installation.

Caractéristiques techniques

Poids 5.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Largeur 252  mm
Marque CPRO
Référence fabricant LNG-AR R9016S + PLSD/AIS/ 2 500
Type de produit Element de soufflage

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Grilles à fentes à déflecteurs mobiles(25mm) sont particulièrement discrètes grâce à son esthétisme linéaire. Version preminum donne les débits d'air très performants et la possibilité de rassember plusieurs grilles ensemble grâce aux ponts de montage. Plénum en galva isolé M1, prédécoupé en différents diamètres en arrière et en latéral. Fixation par languettes renforce l'installation.

Caractéristiques techniques

Poids 5.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Largeur 252  mm
Marque CPRO
Référence fabricant LNG-AR R9016S + PLSD/AIS/ 2 500
Type de produit Element de soufflage

Documentations

 On vous rappelle ?