Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

PEAD-SM100JA3 Unité Intérieure gainable ECO reversible sans commande

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : PEAD-SM100JA3 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 022305-310100 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Promo
Prix public conseillé
980,56 € TTC
Cet article étant déjà en promotion, il ne peut pas être cumulé avec d'autres offres ou codes promos en cours.

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

PEAD-SM100JA3 Unité Intérieure gainable ECO reversible sans commande

L’unité intérieure gainable ECO réversible MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-SM100JA3 assure le chauffage et le rafraîchissement des espaces résidentiels et tertiaires. Son installation dans un faux plafond permet une intégration discrète, avec une diffusion de l’air par un réseau de gaines.

Conçue pour les installations gainables, elle permet de préserver l’esthétique des espaces tout en assurant le confort thermique en toute saison.

Cette unité intérieure est livrée sans commande, à prévoir séparément selon la configuration de l’installation.

Caractéristiques techniques

Poids 40.000000  kg
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Hauteur 250  mm
Largeur 1400  mm
Profondeur 732  mm
Référence fabricant PEAD-SM100JA3
Type de produit Gainable

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

PEAD-SM100JA3 Unité Intérieure gainable ECO reversible sans commande

L’unité intérieure gainable ECO réversible MITSUBISHI ELECTRIC PEAD-SM100JA3 assure le chauffage et le rafraîchissement des espaces résidentiels et tertiaires. Son installation dans un faux plafond permet une intégration discrète, avec une diffusion de l’air par un réseau de gaines.

Conçue pour les installations gainables, elle permet de préserver l’esthétique des espaces tout en assurant le confort thermique en toute saison.

Cette unité intérieure est livrée sans commande, à prévoir séparément selon la configuration de l’installation.

Caractéristiques techniques

Poids 40.000000  kg
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Hauteur 250  mm
Largeur 1400  mm
Profondeur 732  mm
Référence fabricant PEAD-SM100JA3
Type de produit Gainable

Documentations

 On vous rappelle ?