Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

Plénum de soufflage Heiwa HPVGIS 63kw - 3x200

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : PLENUM ISOLE SOUFFLAGE HEIWA HPVGIS63 751x195 3x200 LG 150 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 051213-800063 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
214,80 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Plénum de soufflage Heiwa HPVGIS 63 kW - 3x200 mm

Optimisez la distribution d’air de votre installation avec le plénum de soufflage galvanisé 3x200 mm, spécialement conçu pour les unités Heiwa HPVGIS 63 kW.

Robuste et parfaitement adapté aux puissances élevées, ce plénum permet une répartition homogène du flux d’air grâce à ses deux sorties circulaires Ø200 mm, idéales pour alimenter un réseau de gaines isolées.

Fabriqué en acier galvanisé, il garantit une excellente résistance à la corrosion, une grande longévité et une compatibilité parfaite avec les réseaux de ventilation standards.

Il constitue la solution idéale pour les installations tertiaires, industrielles ou résidentielles de grande surface nécessitant un débit d’air important.

Caractéristiques techniques

Catégorie Résidentiel
Couleur Gris
Longueur 200
Marque HEIWA
Référence fabricant PLENUM ISOLE SOUFFLAGE HEIWA HPVGIS63 751x195 3x200 LG 150
Type de produit Plénum de soufflage

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Plénum de soufflage Heiwa HPVGIS 63 kW - 3x200 mm

Optimisez la distribution d’air de votre installation avec le plénum de soufflage galvanisé 3x200 mm, spécialement conçu pour les unités Heiwa HPVGIS 63 kW.

Robuste et parfaitement adapté aux puissances élevées, ce plénum permet une répartition homogène du flux d’air grâce à ses deux sorties circulaires Ø200 mm, idéales pour alimenter un réseau de gaines isolées.

Fabriqué en acier galvanisé, il garantit une excellente résistance à la corrosion, une grande longévité et une compatibilité parfaite avec les réseaux de ventilation standards.

Il constitue la solution idéale pour les installations tertiaires, industrielles ou résidentielles de grande surface nécessitant un débit d’air important.

Caractéristiques techniques

Catégorie Résidentiel
Couleur Gris
Longueur 200
Marque HEIWA
Référence fabricant PLENUM ISOLE SOUFFLAGE HEIWA HPVGIS63 751x195 3x200 LG 150
Type de produit Plénum de soufflage

Documentations

 On vous rappelle ?