Pompe péristaltique Si-51
Réf. : 050101-000051
Référence Sonepar Climate copiée
548,95 € TTC
Informations produit
Description
Pompe péristaltique Sauermann® Si-51
La pompe péristaltique Si-51 de Sauermann® est spécialement conçue pour l’évacuation des condensats de climatiseurs jusqu’à 8 kW (muraux, armoires de climatisation, allèges, plafonniers et gainables).
Compacte, silencieuse et robuste, elle répond parfaitement aux besoins des installateurs en résidentiel et en tertiaire.
Les avantages de la Si-51 :
-
Performance garantie : refoulement jusqu’à 12 m de hauteur, débit constant de 6 l/h.
-
Fonctionnement silencieux : ≤ 30 dB(A), idéal pour les environnements sensibles.
-
Installation simplifiée : dimensions réduites (L 105 x l 108 x H 122 mm) et protection IP55 pour une pose en espace non ventilé.
-
Fiabilité renforcée : tube épais et résistant aux condensats chargés en poussières ou produits chimiques (ex. boulangeries, salons de coiffure).
-
Entretien rapide : ouverture sans outil pour remplacement du tube, fusible verre standard facile à changer.
Contenu du kit :
-
Pompe Si-51
-
Câble d’alimentation (1,7 m)
-
2 sondes thermiques déportées (3,5 m) : embout rouge pour l’air ambiant / embout bleu pour l’air froid
-
Platine plastique coulissante + vis de fixation
-
Adaptateur ACC00927 pour réduction de diamètre Ø15 → Ø6 mm + manchon Ø15 x 35 mm
Caractéristiques techniques :
-
Débit max. : 6 l/h
-
Hauteur d’aspiration : 2 m max.
-
Hauteur de refoulement : 12 m max.
-
Niveau sonore : ≤ 30 dB(A)
-
Alimentation : 230 V~ 50 Hz - 11 W
-
Détection : 2 sondes de température (différentiel ≥ 6 °C)
-
Protection : IP55
-
Dimensions : L 105 x l 108 x H 122 mm
-
Normes : CE & UKCA – RoHS & DEEE conformes
La Si-51 Sauermann® est la solution idéale pour assurer une évacuation fiable, discrète et durable des condensats dans les installations de climatisation jusqu’à 8 kW.
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Résidentiel |
|---|---|
| Hauteur | 122 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Longueur | 108 |
| Marque | SAUERMANN |
| Type de produit | Pompe de relevage |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Pompe péristaltique Sauermann® Si-51
La pompe péristaltique Si-51 de Sauermann® est spécialement conçue pour l’évacuation des condensats de climatiseurs jusqu’à 8 kW (muraux, armoires de climatisation, allèges, plafonniers et gainables).
Compacte, silencieuse et robuste, elle répond parfaitement aux besoins des installateurs en résidentiel et en tertiaire.
Les avantages de la Si-51 :
-
Performance garantie : refoulement jusqu’à 12 m de hauteur, débit constant de 6 l/h.
-
Fonctionnement silencieux : ≤ 30 dB(A), idéal pour les environnements sensibles.
-
Installation simplifiée : dimensions réduites (L 105 x l 108 x H 122 mm) et protection IP55 pour une pose en espace non ventilé.
-
Fiabilité renforcée : tube épais et résistant aux condensats chargés en poussières ou produits chimiques (ex. boulangeries, salons de coiffure).
-
Entretien rapide : ouverture sans outil pour remplacement du tube, fusible verre standard facile à changer.
Contenu du kit :
-
Pompe Si-51
-
Câble d’alimentation (1,7 m)
-
2 sondes thermiques déportées (3,5 m) : embout rouge pour l’air ambiant / embout bleu pour l’air froid
-
Platine plastique coulissante + vis de fixation
-
Adaptateur ACC00927 pour réduction de diamètre Ø15 → Ø6 mm + manchon Ø15 x 35 mm
Caractéristiques techniques :
-
Débit max. : 6 l/h
-
Hauteur d’aspiration : 2 m max.
-
Hauteur de refoulement : 12 m max.
-
Niveau sonore : ≤ 30 dB(A)
-
Alimentation : 230 V~ 50 Hz - 11 W
-
Détection : 2 sondes de température (différentiel ≥ 6 °C)
-
Protection : IP55
-
Dimensions : L 105 x l 108 x H 122 mm
-
Normes : CE & UKCA – RoHS & DEEE conformes
La Si-51 Sauermann® est la solution idéale pour assurer une évacuation fiable, discrète et durable des condensats dans les installations de climatisation jusqu’à 8 kW.
Caractéristiques techniques
| Catégorie | Résidentiel |
|---|---|
| Hauteur | 122 mm |
| Largeur | 105 mm |
| Longueur | 108 |
| Marque | SAUERMANN |
| Type de produit | Pompe de relevage |