Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

PUHZ-SW120YHAR6 GROUPE EXTERIEUR ECODAN SPLIT PC 16KW R410A

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : PUHZ-SW120YHAR4 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 022417-100121 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Promo
Prix public conseillé
2 119,44 € TTC
Cet article étant déjà en promotion, il ne peut pas être cumulé avec d'autres offres ou codes promos en cours.

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Performance énergétique, fiabilité triphasée et confort silencieux

Conçu pour les installations exigeantes, ce groupe extérieur Ecodan Power Inverter 16 kW triphasé allie efficacité énergétique, fiabilité de fonctionnement et technologie Inverter réversible pour un confort thermique maîtrisé toute l’année. Idéal pour les habitations, bâtiments collectifs ou petits locaux professionnels.

Les avantages essentiels :

  • Haute performance même en hiver : capacité de chauffage maintenue jusqu’à -7°C, sans dégradation de la puissance.

  • Eau chaude à 60°C sans appoint électrique : parfaite compatibilité avec les systèmes de chauffage traditionnels ou basse température.

  • Silencieux et discret : seulement 40 dB à 1 mètre, pour une intégration sans nuisance sonore.

  • Rendement énergétique remarquable : double classement A++ / A++, gage d’économie d’énergie et de performance constante.

  • Gaz réfrigérant hybride à impact réduit : R410A-R32/R125 (50/50) pour un meilleur compromis entre performance et respect de l’environnement.

  • Triphasé pour plus de stabilité : une alimentation parfaitement adaptée aux installations de plus grande envergure.

  • Design compact et durable : structure optimisée pour une installation simplifiée et une longévité renforcée.

Bon à savoir :

Pour garantir un fonctionnement optimal, le groupe doit être installé sur une surface plane, stable et sans vibrations. Une bonne préparation du sol participe aussi à réduire les nuisances sonores et prolonge la durée de vie de l’unité.

Caractéristiques techniques

Poids 130.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Couleur Ivoire
DEEE 6,67
Hauteur 1350  mm
Largeur 950  mm
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Pression acoustique 54  dB(A)
Profondeur 360  mm
Puissance chaud nominale 16  kW/h
Puissance froid nominale 14  kw
Référence fabricant PUHZ-SW120YHAR4
Tension 380  V
Type de produit Groupe extérieur PAC bi-bloc

Documentations

Description

Performance énergétique, fiabilité triphasée et confort silencieux

Conçu pour les installations exigeantes, ce groupe extérieur Ecodan Power Inverter 16 kW triphasé allie efficacité énergétique, fiabilité de fonctionnement et technologie Inverter réversible pour un confort thermique maîtrisé toute l’année. Idéal pour les habitations, bâtiments collectifs ou petits locaux professionnels.

Les avantages essentiels :

  • Haute performance même en hiver : capacité de chauffage maintenue jusqu’à -7°C, sans dégradation de la puissance.

  • Eau chaude à 60°C sans appoint électrique : parfaite compatibilité avec les systèmes de chauffage traditionnels ou basse température.

  • Silencieux et discret : seulement 40 dB à 1 mètre, pour une intégration sans nuisance sonore.

  • Rendement énergétique remarquable : double classement A++ / A++, gage d’économie d’énergie et de performance constante.

  • Gaz réfrigérant hybride à impact réduit : R410A-R32/R125 (50/50) pour un meilleur compromis entre performance et respect de l’environnement.

  • Triphasé pour plus de stabilité : une alimentation parfaitement adaptée aux installations de plus grande envergure.

  • Design compact et durable : structure optimisée pour une installation simplifiée et une longévité renforcée.

Bon à savoir :

Pour garantir un fonctionnement optimal, le groupe doit être installé sur une surface plane, stable et sans vibrations. Une bonne préparation du sol participe aussi à réduire les nuisances sonores et prolonge la durée de vie de l’unité.

Caractéristiques techniques

Poids 130.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Couleur Ivoire
DEEE 6,67
Hauteur 1350  mm
Largeur 950  mm
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Pression acoustique 54  dB(A)
Profondeur 360  mm
Puissance chaud nominale 16  kW/h
Puissance froid nominale 14  kw
Référence fabricant PUHZ-SW120YHAR4
Tension 380  V
Type de produit Groupe extérieur PAC bi-bloc

Documentations

 On vous rappelle ?