Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

PUZ-SM100VKA2.TH Groupe Extérieur Mr Slim monophasé R32

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : PUZ-SM100VKA2.TH Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 024309-510100 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Promo
Prix public conseillé
1 768,47 € TTC
Cet article étant déjà en promotion, il ne peut pas être cumulé avec d'autres offres ou codes promos en cours.

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

PUZ-SM100VKA2.TH – Groupe extérieur Mr Slim monophasé R32

Le groupe extérieur Mitsubishi Electric Mr Slim PUZ-SM100VKA2 est une unité mono-split réversible conçue pour assurer le chauffage et la climatisation. Équipé de la technologie Inverter, il développe une puissance frigorifique de 9,4 kW et une puissance calorifique de 11,2 kW.

Fonctionnant au fluide frigorigène R32, ce modèle dispose d'une alimentation monophasée de 230 V et fonctionne en mode chauffage sur une plage de températures extérieures de -15 °C à +21 °C.

Avec un débit d'air de 4 740 m³/h en mode froid, ce groupe extérieur constitue une solution adaptée aux installations tertiaires nécessitant des performances de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques techniques

Poids 76.000000  kg
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Catégorie Résidentiel
Hauteur 981  mm
Largeur 1050  mm
Profondeur 330  mm
Référence fabricant PUZ-SM100VKA2.TH
Type de produit Unité extérieure mono-split
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

PUZ-SM100VKA2.TH – Groupe extérieur Mr Slim monophasé R32

Le groupe extérieur Mitsubishi Electric Mr Slim PUZ-SM100VKA2 est une unité mono-split réversible conçue pour assurer le chauffage et la climatisation. Équipé de la technologie Inverter, il développe une puissance frigorifique de 9,4 kW et une puissance calorifique de 11,2 kW.

Fonctionnant au fluide frigorigène R32, ce modèle dispose d'une alimentation monophasée de 230 V et fonctionne en mode chauffage sur une plage de températures extérieures de -15 °C à +21 °C.

Avec un débit d'air de 4 740 m³/h en mode froid, ce groupe extérieur constitue une solution adaptée aux installations tertiaires nécessitant des performances de chauffage et de climatisation.

Caractéristiques techniques

Poids 76.000000  kg
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Catégorie Résidentiel
Hauteur 981  mm
Largeur 1050  mm
Profondeur 330  mm
Référence fabricant PUZ-SM100VKA2.TH
Type de produit Unité extérieure mono-split
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?