Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

PUZ-SWM100VAA.TR Ue ECODAN Split Power Inverter Silence 10kW Mono R32 Réversib

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : PUZ-SWM100VAA.TR Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 022417-310100 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
8 040,24 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial
Disponibilité Fin de vie
Arrêt de production programmé · livrable jusqu'à épuisement des stocks
Successeur : 022417-340112

Informations produit

Description

Les atouts clés :

  • Technologie réversible 3 en 1 : chauffage, rafraîchissement et production d’ECS dans une seule unité.

  • Excellente performance en conditions extrêmes : fonctionnement assuré jusqu’à -25°C extérieur et sortie d’eau à 60°C maintenue jusqu’à -7°C.

  • Rendement énergétique élevé :

    • Classe saisonnière : A+ (chauffage HT) / A+++ (chauffage BT)

    • Réfrigérant R32, plus performant et respectueux de l’environnement.

  • Silencieuse à l’usage :

    • Pression sonore dès 44 dB(A) à 1 m

    • Puissance acoustique : 59 dB(A)

  • Format compact et pratique :

    • Dimensions : 1020 x 1050 x 480 mm

    • Idéale pour les installations avec espace réduit

  • Facile à installer et à entretenir : format monophasé 230 V, composants accessibles, nettoyage simple.

Bon à savoir :

  • Ne pas installer l’unité dans un lieu exposé à des fuites de gaz inflammable.

  • Pour l’entretien, privilégier des produits non abrasifs afin de préserver la surface et les composants.

Caractéristiques techniques

Poids 123.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Hauteur 1020  mm
Largeur 1050  mm
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Profondeur 480  mm
Référence fabricant PUZ-SWM100VAA.TR
Type de produit Groupe extérieur PAC monobloc

Documentations

Souvent commandés ensemble
completez avec les produits suivants

Description

Les atouts clés :

  • Technologie réversible 3 en 1 : chauffage, rafraîchissement et production d’ECS dans une seule unité.

  • Excellente performance en conditions extrêmes : fonctionnement assuré jusqu’à -25°C extérieur et sortie d’eau à 60°C maintenue jusqu’à -7°C.

  • Rendement énergétique élevé :

    • Classe saisonnière : A+ (chauffage HT) / A+++ (chauffage BT)

    • Réfrigérant R32, plus performant et respectueux de l’environnement.

  • Silencieuse à l’usage :

    • Pression sonore dès 44 dB(A) à 1 m

    • Puissance acoustique : 59 dB(A)

  • Format compact et pratique :

    • Dimensions : 1020 x 1050 x 480 mm

    • Idéale pour les installations avec espace réduit

  • Facile à installer et à entretenir : format monophasé 230 V, composants accessibles, nettoyage simple.

Bon à savoir :

  • Ne pas installer l’unité dans un lieu exposé à des fuites de gaz inflammable.

  • Pour l’entretien, privilégier des produits non abrasifs afin de préserver la surface et les composants.

Caractéristiques techniques

Poids 123.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Hauteur 1020  mm
Largeur 1050  mm
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Profondeur 480  mm
Référence fabricant PUZ-SWM100VAA.TR
Type de produit Groupe extérieur PAC monobloc

Documentations

 On vous rappelle ?