Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

PUZ-WZ85VAA GROUPE EXTERIEUR ECO INVERTER SILENCE Pc 8Kw MONO R290

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : PUZ-WZ85VAA Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 022417-530085 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
10 188,84 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial
Disponibilité Sur commande
Commandé auprès du fabricant à la passation de commande

Informations produit

Description

PUZ-W85VAA Mitsubishi Electric 

La PAC PUZ-W85VAA de Mitsubishi Electric est une solution complète qui regroupe chauffage, rafraîchissement et production d’eau chaude sanitaire. Conçue pour s’adapter aux besoins résidentiels les plus exigeants, elle combine rendement énergétique optimal, confort sanitaire et faible impact environnemental, pour des installations neuves comme en rénovation.

Caractéristiques clés

  • 3 en 1 : assure le chauffage, le rafraîchissement et l’eau chaude sanitaire.

  • Excellente efficacité énergétique : COP jusqu’à 5,1 (A7/W35).

  • Fluide réfrigérant nouvelle génération avec un PRG réduit à 3.

  • Haute température garantie : production d’eau chaude jusqu’à 75°C, même par -15°C extérieur.

  • Polyvalence d’installation : compatible avec les émetteurs basse ou haute température, idéal en rénovation.

  • Hygiène renforcée : mode anti-légionellose intégré, ECS jusqu’à 75°C sans résistance électrique.

  • Installation simple et rapide grâce à la configuration hydrosplit, sans manipulation de fluide frigorigène.

Atouts principaux

  • Solution complète et durable : un seul équipement pour le confort thermique toute l’année.

  • Économies d’énergie et réduction significative de la facture énergétique.

  • Sécurité sanitaire et confort optimisés pour l’utilisateur.

  • Faible empreinte carbone grâce au fluide frigorigène R290 (PRG 3).

  • Facilité de pose et gain de temps pour les installateurs.

Caractéristiques techniques

Poids 103.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Hauteur 1040  mm
Largeur 1050  mm
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Profondeur 480  mm
Référence fabricant PUZ-WZ85VAA
Type de produit Groupe extérieur PAC monobloc
Type de gaz R290

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

PUZ-W85VAA Mitsubishi Electric 

La PAC PUZ-W85VAA de Mitsubishi Electric est une solution complète qui regroupe chauffage, rafraîchissement et production d’eau chaude sanitaire. Conçue pour s’adapter aux besoins résidentiels les plus exigeants, elle combine rendement énergétique optimal, confort sanitaire et faible impact environnemental, pour des installations neuves comme en rénovation.

Caractéristiques clés

  • 3 en 1 : assure le chauffage, le rafraîchissement et l’eau chaude sanitaire.

  • Excellente efficacité énergétique : COP jusqu’à 5,1 (A7/W35).

  • Fluide réfrigérant nouvelle génération avec un PRG réduit à 3.

  • Haute température garantie : production d’eau chaude jusqu’à 75°C, même par -15°C extérieur.

  • Polyvalence d’installation : compatible avec les émetteurs basse ou haute température, idéal en rénovation.

  • Hygiène renforcée : mode anti-légionellose intégré, ECS jusqu’à 75°C sans résistance électrique.

  • Installation simple et rapide grâce à la configuration hydrosplit, sans manipulation de fluide frigorigène.

Atouts principaux

  • Solution complète et durable : un seul équipement pour le confort thermique toute l’année.

  • Économies d’énergie et réduction significative de la facture énergétique.

  • Sécurité sanitaire et confort optimisés pour l’utilisateur.

  • Faible empreinte carbone grâce au fluide frigorigène R290 (PRG 3).

  • Facilité de pose et gain de temps pour les installateurs.

Caractéristiques techniques

Poids 103.000000  kg
Catégorie Résidentiel
Hauteur 1040  mm
Largeur 1050  mm
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Profondeur 480  mm
Référence fabricant PUZ-WZ85VAA
Type de produit Groupe extérieur PAC monobloc
Type de gaz R290

Documentations

 On vous rappelle ?