Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

PXZ-5F85VG2-E1 Groupe Extérieur ECODAN Multi-split PXZ-5F - Pc : 8,5 kW - Monoph

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : PXZ-5F85VG2-E1 Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 022417-000585 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Prix public conseillé
7 471,44 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Le groupe extérieur Inverter PXZ-5F85VG2 est une solution compacte et polyvalente permettant d’alimenter jusqu’à 4 unités intérieures Air–Air (mural, console, gainable ou cassette 1 voie) ainsi qu’un ballon d’eau chaude sanitaire (ECS).
Avec son fonctionnement garanti jusqu’à –20°C, son fluide R32 préchargé, et ses performances énergétiques SEER 8,5 A+++ et SCOP 4,7 A++, il répond aux exigences actuelles de confort, d’efficacité énergétique et d’installations multi-systèmes.

Points forts / Avantages

Performance exceptionnelle

  • SEER : 8,5 (A+++) → haute efficacité saisonnière en refroidissement

  • SCOP : 4,7 (A++) → excellent rendement en chauffage

  • COP ECS : 3,1 (A+)

  • Fonctionnement garanti : –20°C à +46°C

  • Production ECS jusqu’à 55°C sans appoint et 65°C avec appoint

Polyvalence et compatibilité

  • Jusqu’à 4 sorties Air–Air + 1 sortie ballon ECS

  • Compatible avec toute la gamme résidentielle Mitsubishi Electric :
    Mural | Console | Gainable | Cassette 1 voie

  • Gestion complète via FTC + télécommande Mitsubishi Electric

Installation optimisée

  • Groupe pré-chargé avec 2,4 kg de R32 pour 70 m de longueur frigorifique

  • Dénivelé possible : 20 m

  • Connexions frigorifiques en flare

  • Dimensions compactes : 796 × 950 × 330 mm

  • Niveau sonore : 61 dB(A) en puissance acoustique

Caractéristiques techniques

Poids 61.000000  kg
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Catégorie Résidentiel
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.1 / A+
Hauteur 796  mm
Largeur 950  mm
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Profondeur 330  mm
Référence fabricant PXZ-5F85VG2-E1
SCOP 4.7 / A+++
Type de produit Groupe extérieur PAC monobloc
Type de gaz R32

Documentations

Description

Le groupe extérieur Inverter PXZ-5F85VG2 est une solution compacte et polyvalente permettant d’alimenter jusqu’à 4 unités intérieures Air–Air (mural, console, gainable ou cassette 1 voie) ainsi qu’un ballon d’eau chaude sanitaire (ECS).
Avec son fonctionnement garanti jusqu’à –20°C, son fluide R32 préchargé, et ses performances énergétiques SEER 8,5 A+++ et SCOP 4,7 A++, il répond aux exigences actuelles de confort, d’efficacité énergétique et d’installations multi-systèmes.

Points forts / Avantages

Performance exceptionnelle

  • SEER : 8,5 (A+++) → haute efficacité saisonnière en refroidissement

  • SCOP : 4,7 (A++) → excellent rendement en chauffage

  • COP ECS : 3,1 (A+)

  • Fonctionnement garanti : –20°C à +46°C

  • Production ECS jusqu’à 55°C sans appoint et 65°C avec appoint

Polyvalence et compatibilité

  • Jusqu’à 4 sorties Air–Air + 1 sortie ballon ECS

  • Compatible avec toute la gamme résidentielle Mitsubishi Electric :
    Mural | Console | Gainable | Cassette 1 voie

  • Gestion complète via FTC + télécommande Mitsubishi Electric

Installation optimisée

  • Groupe pré-chargé avec 2,4 kg de R32 pour 70 m de longueur frigorifique

  • Dénivelé possible : 20 m

  • Connexions frigorifiques en flare

  • Dimensions compactes : 796 × 950 × 330 mm

  • Niveau sonore : 61 dB(A) en puissance acoustique

Caractéristiques techniques

Poids 61.000000  kg
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A++
Catégorie Résidentiel
Coefficient de performance en chaud (COP) 3.1 / A+
Hauteur 796  mm
Largeur 950  mm
Marque MITSUBISHI ELECTRIC
Profondeur 330  mm
Référence fabricant PXZ-5F85VG2-E1
SCOP 4.7 / A+++
Type de produit Groupe extérieur PAC monobloc
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?