Suite aux intempéries du 20 octobre des retards sont à prévoir pour les livraisons au départ de notre plateforme logistique saint Martin de Crau.
Mon agence Sonepar Climate SolutionsAgence
Mon panier

RAS-07P2AVSG-E Unité Extérieure Mono Shorai Curve 2,0/2,5 kW

Vous avez acheté ce produit pour la dernière fois le
Réf. Fab. : RAS-07P2AVSG-E Copier dans le presse-papier Référence fabricant copiée Réf. : 701309-000059 Copier dans le presse-papier Référence Sonepar Climate copiée
Nouveau
Prix public conseillé
1 417,20 € TTC

Vous souhaitez voir les tarifs, stocks et passer commande ?

Vous avez déjà un compte ? Se connecter Mot de passe oublié ?
Pas encore client ? Ouvrir un compte Ouverture gratuite · Accès immédiat au catalogue
ou
Une demande spécifique ou un accompagnement sur mesure ? Contacter un commercial

Informations produit

Description

Le groupe extérieur Toshiba Shorai Curve 2,0/2,5 kW est conçu pour les installations monosplit fonctionnant au R32. Il affiche une classe énergétique A+++/A+++ et un SCOP de 5,1, pour des performances saisonnières adaptées au chauffage comme au rafraîchissement.

Équipé d’un compresseur Toshiba Rotary, il est compatible avec les unités intérieures murales Shorai Curve, murales Haori et la console J2, offrant plusieurs possibilités de configuration selon les besoins du projet.

La longueur de liaison frigorifique est de 15 m sans appoint de fluide et de 20 m au maximum. Les raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".

Caractéristiques techniques

Poids 26.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Hauteur 550  mm
Largeur 780  mm
Profondeur 290  mm
Référence fabricant RAS-07P2AVSG-E
Type de produit Unité extérieure mono-split
Type de gaz R32

Documentations

Téléchargez les fichiers PDF pour cet article

Description

Le groupe extérieur Toshiba Shorai Curve 2,0/2,5 kW est conçu pour les installations monosplit fonctionnant au R32. Il affiche une classe énergétique A+++/A+++ et un SCOP de 5,1, pour des performances saisonnières adaptées au chauffage comme au rafraîchissement.

Équipé d’un compresseur Toshiba Rotary, il est compatible avec les unités intérieures murales Shorai Curve, murales Haori et la console J2, offrant plusieurs possibilités de configuration selon les besoins du projet.

La longueur de liaison frigorifique est de 15 m sans appoint de fluide et de 20 m au maximum. Les raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".

Caractéristiques techniques

Poids 26.000000  kg
Marque TOSHIBA
Catégorie Résidentiel
Classe énergétique saisonnière (SCOP) A+++
Classe énergétique saisonnière (SEER) A+++
Hauteur 550  mm
Largeur 780  mm
Profondeur 290  mm
Référence fabricant RAS-07P2AVSG-E
Type de produit Unité extérieure mono-split
Type de gaz R32

Documentations

 On vous rappelle ?