RAS-10P2AVSG-E Unité Extérieure Mono Shorai Curve 2,5/3,2kW
Réf. Fab. : RAS-10P2AVSG-E
Référence fabricant copiée
Réf. : 701309-000060
Référence Sonepar Climate copiée
1 617,87 € TTC
Informations produit
Description
Le groupe extérieur Toshiba Shorai Curve 2,5/3,2 kW est conçu pour les installations monosplit fonctionnant au R32. Il affiche une classe énergétique A+++/A+++ et un SCOP de 5,1, pour des performances saisonnières adaptées au chauffage comme au rafraîchissement.
Équipé d’un compresseur Toshiba Rotary, il est compatible avec les unités intérieures murales Shorai Curve, murales Haori et la console J2. Cette compatibilité permet de choisir l’unité intérieure en fonction des contraintes et des besoins du projet.
La longueur de liaison frigorifique est de 15 m sans appoint de fluide et de 20 m au maximum. Les raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".
Caractéristiques techniques
| Poids | 27.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Référence fabricant | RAS-10P2AVSG-E |
| Type de produit | Unité extérieure mono-split |
| Type de gaz | R32 |
Documentations
Téléchargez les fichiers PDF pour cet article
Description
Le groupe extérieur Toshiba Shorai Curve 2,5/3,2 kW est conçu pour les installations monosplit fonctionnant au R32. Il affiche une classe énergétique A+++/A+++ et un SCOP de 5,1, pour des performances saisonnières adaptées au chauffage comme au rafraîchissement.
Équipé d’un compresseur Toshiba Rotary, il est compatible avec les unités intérieures murales Shorai Curve, murales Haori et la console J2. Cette compatibilité permet de choisir l’unité intérieure en fonction des contraintes et des besoins du projet.
La longueur de liaison frigorifique est de 15 m sans appoint de fluide et de 20 m au maximum. Les raccordements frigorifiques sont de 1/4" et 3/8".
Caractéristiques techniques
| Poids | 27.000000 kg |
|---|---|
| Marque | TOSHIBA |
| Catégorie | Résidentiel |
| Classe énergétique saisonnière (SCOP) | A+++ |
| Classe énergétique saisonnière (SEER) | A+++ |
| Hauteur | 550 mm |
| Largeur | 780 mm |
| Profondeur | 290 mm |
| Référence fabricant | RAS-10P2AVSG-E |
| Type de produit | Unité extérieure mono-split |
| Type de gaz | R32 |